カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-300」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    HR-300(鉄粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    41,980税込46,178
    1セット(500g)ほか
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • InertSep mini AERO DNPH-HR 300mg 20/pk "KEEP FROZEN" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH-HR 300mg 20/pk "KEEP FROZEN"

    ジーエルサイエンス
    32,399税込35,639
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-51保管環境冷凍
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
    用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
  • DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DOIT ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
    リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600
  • 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    レールに後付できます。
    材質POM、鋼グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    3,598税込3,958
    1本(2m)
    当日出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    899税込989特価
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 方眼三角定規 クラウン[事務用品]

    方眼三角定規

    クラウン[事務用品]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
    規格30cm型材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ニューロープ マニラ 三友

    ニューロープ マニラ

    三友(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷
  • カーボンブラシ2PC SHINKO(新興製作所)

    カーボンブラシ2PC

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
    適合機種ハンドルーター SHR-300質量(g)4.54入数2本
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ

    ランドリーハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
    寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8本体質量(g)1040本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390
  • ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

    ダイケン
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無) 未来工業

    ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無)

    未来工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    仕様マンホール蓋:MKPBR-300付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)適合パイプ塩ビ管(VU300)強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • リーマ HS S柄 HR30 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR30

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3279
  • 超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ

    岡崎精工
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUT

    シャント HOBUT プレート ±1.5 %

    HOBUT
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
  • Panasonic 充電式バッテリ 1.2V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 充電式バッテリ 1.2V

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池動作温度範囲(℃)-10 → +65
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC

    6.0MPa対応 直動レギュレータ

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    ・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • (38256)レールCOMP.リヤールーフ ホンダ

    (38256)レールCOMP.リヤールーフ

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • (63270)シルCOMP.,R.ミドルサイド ホンダ

    (63270)シルCOMP.,R.ミドルサイド

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUT

    シャント HOBUT ブラスエンド ±1 %

    HOBUT
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (84114)ブラケット,フロアーフック ホンダ

    (84114)ブラケット,フロアーフック

    ホンダ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • (63670)サイドシル ホンダ

    (63670)サイドシル

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中