カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hrs100」の検索結果

インカヘビーラウンドスリング HRS100
大洋製器工業¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS10シリーズ
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
ホイール EWHRS100RCB リア 10/11S QR:163mm
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷仕様WHEEL, WH-RS100, REAR, 24H, FOR 11/10-S, OLD:130MM, R-QR:163MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACKアズワン品番64-9595-89
ホイール EWHRS100FB フロント QR:133mm
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷仕様WHEEL, WH-RS100, FRONT, 20H, OLD:100MM, QR:133MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACKアズワン品番64-9595-88
HRSC100用 電気伝導率制御セット
SMC¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC100-□□-40












![LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047755-180903-02.jpg)
![LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047633-191115-02.jpg)