カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTM(12)
- SMC(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- honeywell(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 岡崎精工(2)
- アイトス(2)
- バートル(2)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 富士電機(1)
- 大洋製器工業(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- WIDIN(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- レオナ(1)
- UVOX(1)
エコロジープロダクト
「hrs100」の検索結果

インカヘビーラウンドスリング HRS100
大洋製器工業¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS10シリーズ
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
ホイール EWHRS100RCB リア 10/11S QR:163mm
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷仕様WHEEL, WH-RS100, REAR, 24H, FOR 11/10-S, OLD:130MM, R-QR:163MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACKアズワン品番64-9595-89
ホイール EWHRS100FB フロント QR:133mm
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷仕様WHEEL, WH-RS100, FRONT, 20H, OLD:100MM, QR:133MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACKアズワン品番64-9595-88
HRSC100用 電気伝導率制御セット
SMC¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC100-□□-40
乳鉢(乳棒付)アルミナ
レオナ取扱い終了耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢。仕様(水含有量)NIL色アイボリー硬度(モース硬度)+9、(ロックウェル硬度)84耐薬品性(濃H2SO4 at100℃/4Hrs)0.0008%、(10%NaOH at100℃/4Hrs)0.0003%、(H3PO4 at90℃/4Hrs)0.002%密度(体積密度)3.922gm/cc曲げ強度(MPa)493.4商品タイプ乳棒・乳鉢セット
PM4H-S マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)取扱い終了ACフリー電源化を実現。 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。 大型ダイヤルで操作性アップ。 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。保護構造IP50(非防水タイプ)定格電圧(V)AC100-240限時接点2c時間仕様【目盛数字/時間単位】1/(sec)0.1s~1s、(min)0.1min~1min、(hrs)0.1h~1h、(10h)1.0h~10h、5/(sec)0.5s~5s、(min)0.5min~5min、(hrs)0.5h~5h、(10h)5h~50h、10/(sec)1.0s~10s、(min)1.0min~10min、(hrs)1.0h~10h、(10h)10h~100h、50/(sec)5s~50s、(min)5min~50min、(hrs)5h~50h、(10h)50h~500h耐電圧初期/(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇55℃以下(定格電圧印加時)消費電力約10VA気圧(hPa)860~1060絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガにて)(初期)使用周囲温度(℃)-10~+50寿命機械的(接点)/2000万回以上(開閉頻度 180回/分)電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V1Aにて)耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回)使用周囲湿度30~85%RH(at20℃、結露なきこと)タイマー設定0.1秒~500時間:16レンジ切り替え動作時間0.1秒~500時間(16レンジ切り替え)(最大レンジ)復帰時間0.1秒以下動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.1秒~1時間にて)(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)以上(上下、左右、前後各方向4回)セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準)(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)動作モードパワーオンディレー接点材質Ag合金定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%~110%の変化に対して)(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)温度誤差±2%以内(20℃を基準とし-10℃~+50℃の範囲内にて)(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)許容電圧範囲定格操作電圧の85%~110%(コイル温度20℃にて)操作電圧(V)AC100-240V
PM4H-W ツインタイマ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)取扱い終了オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。 出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。 ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。質量(g)約120温度上昇55℃以下(定格操作電圧印加時)気圧(hPa)860~1060使用周囲温度(℃)-10~50復帰時間0.3秒以下動作モード繰り返し(オフスタート・ツイン動作)接点材質Ag合金
PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱い終了ACフリー電源化を実現。 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。 8動作モードを標準装備 大型ダイヤルで操作性アップ。 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。タイプ非防水温度上昇55℃以下(定格電圧印加時)気圧(hPa)860~1060タイマー設定0.1秒~500時間:16レンジ切り替え復帰時間0.1秒以下接点材質Ag合金定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)操作電圧(V)AC100-240V
デジタル一眼カメラ用交換レンズ LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S.
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ズーム全域で優れた描写特性を実現「LEICA DG VARIO-ELMAR」レンズ・野鳥・スポーツ等の被写体からマクロ撮影まで対応200-800mm※1超望遠ズームレンズ※135mm判換算・全長約172mm 重さ985g&防塵防滴を実現優れた機動性
ミニチュアエアーシリンダ Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)取扱い終了多品種。完全な防錆処理。高性能:PTFEコーティングをしたパッキンを使用し、小口径にかかわらず、低摩擦です。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03
3220_14ミルスグリーン
バートル取扱い終了素材/表地:マイクロリップライトシェル耐久撥水加工、耐水圧10,000mm透湿性5,000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)。 別布:ニットストレッチボンディング(伸長率40%以上)3層レイヤー防風ラミネート加工、撥水加工。混率/表地:ポリエステル100% 別布:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%
3214_76ジェットパープル
バートル取扱い終了素材/表地:マイクロリップライトシェル耐久撥水加工、耐水圧10,000mm透湿性5,000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)。 別布:ニットストレッチボンディング(伸長率40%以上)3層レイヤー防風ラミネート加工、撥水加工。混率/表地:ポリエステル100% 別布:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%












![LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047755-180903-02.jpg)
![LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047633-191115-02.jpg)