カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「hs-313」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCつま一番HS-313用 ハンドル EBM(江部松商事)

    PCつま一番HS-313用 ハンドル

    EBM(江部松商事)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EBM品番2930430
  • PCつま一番HS-313用 クシ刃押え EBM(江部松商事)

    PCつま一番HS-313用 クシ刃押え

    EBM(江部松商事)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    EBM品番2930400
  • PCつま一番HS-313用 平刃押え EBM(江部松商事)

    PCつま一番HS-313用 平刃押え

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番2930420
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックつま一番 平野製作所

    プラスチックつま一番

    平野製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
    用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm材質プラスチック質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
  • ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

    スーパーツール
    259税込285
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • つま一番HS-010・112・212・313共通替刃 平野製作所

    つま一番HS-010・112・212・313共通替刃

    平野製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●平刃●コード番号:AD3088アズワン品番67-2478-44
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
    仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,798税込8,578
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
  • つま一番HS-112・212・313用 くし刃 EBM(江部松商事)

    つま一番HS-112・212・313用 くし刃

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • つま一番 HS-112・212・313 共通替刃 平野製作所

    つま一番 HS-112・212・313 共通替刃

    平野製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • つま一番 HS-112・212・313 共通替刃 平野製作所

    つま一番 HS-112・212・313 共通替刃

    平野製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:クシ刃1.0mm(標準)●コード番号:AD3659アズワン品番67-2478-53
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 美和ロック交換用ドアクローザ RYOBI(リョービ)

    美和ロック交換用ドアクローザ

    RYOBI(リョービ)
    7,790税込8,569
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
  • SY313 SMC

    SY313

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用流体空気
  • Eシリーズ 片面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 片面(メッシュ)単体

    三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
  • スタンダードサーボ HS-311 3.79kg・cm/0.15s ハイテックマルチプレックスジャパン

    スタンダードサーボ HS-311 3.79kg・cm/0.15s

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • Eシリーズ 片面(ボード)単体 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 片面(ボード)単体

    三洋スーパースタンド
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
  • Eシリーズ 両面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(メッシュ)単体

    三洋スーパースタンド
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
  • Eシリーズ 両面(ボード)単体 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(ボード)単体

    三洋スーパースタンド
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
  • Oリング P20 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P20

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P201シユA部品名称Oリング P20図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格18X21X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
  • リテーナ BIGM(丸山製作所)

    リテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガイド_No.32、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32など
  • カタネジボルト BIGM(丸山製作所)

    カタネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X55X18図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
  • コネクテイングロッドアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    規格10フクム図解NoGKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS330CAS-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MRS30HS-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
  • ガバナロッド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロッド

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
  • コネクテイングロッドアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    規格10フクム図解NoMRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS315EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MP4130E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、CSH-94-3 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット

    黒田精工
    29,980税込32,978
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット

    黒田精工
    28,980税込31,878
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット

    黒田精工
    28,980税込31,878
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット

    黒田精工
    29,980税込32,978
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A