カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「hs5バルブ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合一般ヘッドランプタイプHS5口金P23t
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12VM&H(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)モペッドハロゲン(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(61件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
PonLED HS5 M&HPonLED HS5M&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
2輪車用スタンダードハロゲン HS5 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン HS5 12VM&H(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合ホンダ・スズキスクーターなどタイプHS5口金P23t主な適合車種リード110 2008-2009年式:Hi/Lowに適合
2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12VM&H(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(41件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
H4バルブ用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)H4バルブ用コネクターセットDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
679税込747
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12VM&H(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12VM&H(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40クリア適合ヤマハ・スズキスクーターなどタイプPH12口金特殊主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12VM&H(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH7
LEDバルブ HS5タイプ Hi/Lo プロテックLEDバルブ HS5タイプ Hi/Loプロテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ ミニバイク用交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できるLEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替えH4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB5-M適合20/30w 6000k
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12VM&H(72件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ PIAAMLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コPIAA
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 品番:MLE7仕様:12V 5/6W 6000K・Highビーム時にLowビームが同時点灯・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
消費電力5/6w色温度6600k
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAAMLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コPIAA
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ品番:MLE8仕様:12V 5/6W 6000K・Highビーム時にLowビームが同時点灯・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
消費電力5/6w色温度6600k
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格R1/4部品名称プラグ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.11MB)図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HS) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HS)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5HS) SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5HS)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
部品 電動パンチャ  PP202 マキタ部品 電動パンチャ PP202マキタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷