カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
    • ブロック(14)
    • リニアレール(3)
    • ガイド(3)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ

「hsr25」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ

    THK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241アズワン品番65-7902-94
  • リニアガイドレール HSR25-400L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-400L GK シリーズ

    THK
    ¥42,899税込¥47,189
    1個
    7日以内出荷
    。THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5242アズワン品番65-7901-35
  • リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ

    THK
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244アズワン品番65-7901-36
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M

    3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    3M
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
  • 火花養生シート ロール TRUSCO

    火花養生シート ロール

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    種別ロール材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)1000厚さ(mm)0.21規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥35,599税込¥39,159
    1個
    当日出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
  • スプレーシート 路線記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 路線記号セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途主に道路工事に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝いれホルダ勝手右勝手
  • LMガイド HSR-LC形 THK

    LMガイド HSR-LC形

    THK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドレール HSRシリーズ THK

    リニアガイドレール HSRシリーズ

    THK
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0089アズワン品番65-8049-48
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥29,699税込¥32,669
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
  • リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm

    THK
    ¥29,499税込¥32,449
    1個
    7日以内出荷
    。HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982アズワン品番65-8049-51
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途外径深溝いれホルダ勝手右勝手
  • アド・フォース・カット シャンク QHSR/L-CHP タンガロイ

    アド・フォース・カット シャンク QHSR/L-CHP

    タンガロイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応アダプタ用のシャンクです。
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥38,899税込¥42,789
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220アズワン品番65-7885-42
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥39,899税込¥43,889
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 36 幅( mm ) 70 mm 長さ( mm ) 83.1 定格 C : Ken 27.6 定格 C0 kN 36.4
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5219アズワン品番65-7885-16
  • 外径用ホルダ CHSR/L-CHP-MC タンガロイ

    外径用ホルダ CHSR/L-CHP-MC

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)98寸法LPOS(mm)73.5
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥45,299税込¥49,829
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高( M )( mm ) 36
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5218アズワン品番65-7887-16
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    ¥819~税込¥901~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSGURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSVU

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSB

    岩田製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pdjnr2525特集
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
"hsr25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷