NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)
材質
アルミニウム製
スポーク数
2
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
18
19
20
24
28
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
質量(g)
選択してください
440
550
650
910
1380
寸法H(mm)
選択してください
44
45.5
47
52.5
61
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82716290
HSR-125-C12
440
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
18
44
31
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718661
HSR-160-C14-AMC
650
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
20
47
36
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82718679
HSR-140-C14
550
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
19
45.5
36
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718907
HSR-160-C16-AMC-P
650
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
20
47
36
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82722425
HSR-200-C18-AMC
910
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
24
52.5
42
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82722651
HSR-250-C22-AMC-P
1380
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
28
61
48
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82726695
HSR-140-C14-AMC
550
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
19
45.5
36
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82727201
HSR-160-C14-AMC-P
650
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
20
47
36
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82727596
HSR-160-C14
650
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
20
47
36
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください