カテゴリ
- バイク純正部品(80)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 切削工具(28)
- 物流用品(22)
- 農業機械(20)
- 測定用品(18)
- 作業工具(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(12)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 自動車補修部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- テープ(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BOURNS(6)
- CKD(7)
- INAX(LIXIL)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- SMC(48)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- サンドビック(7)
- シライ(5)
- セキスイ(17)
- デンカエレクトロン(5)
- ホンダ(83)
- ムラテックKDS(8)
- ユーエイキャスター(5)
- 三菱電機(7)
- 日動工業(6)
- 昭和コーポレーション(20)
- 金沢車輌(13)
- ブランドをもっと見る

ハイタイプスタンド FSA-HT50
SDS¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41色ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580


大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TN)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個15日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
ソフトティップスプリングワイヤークランプ メートル法 M6 STSWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,998税込¥9,8981個欠品中ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9623アズワン品番67-5639-78
ソフトティップスプリングワイヤークランプ メートル法 M4 STSWC HT50 A63 B8 D1.5
レニショー¥8,998税込¥9,8981個欠品中ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9643アズワン品番67-5639-77
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TFG)
SMC¥399,800~税込¥439,780~1個15日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
ソフトティップスプリングワイヤークランプ メートル法 M4 STSWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,098税込¥8,9081個欠品中ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9590アズワン品番67-5639-75
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TF)
SMC¥559,800~税込¥615,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TNG)
SMC¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷ストローク(mm)1000配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,598税込¥9,4581個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591アズワン品番67-5639-73
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50TNG
SMC¥399,800税込¥439,7801個15日以内出荷ストローク(mm)200ストローク標準ストローク配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
スプリングワイヤークランプ メートル法 M6 SWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,598税込¥9,4581個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9596アズワン品番67-5639-74
屋外用 多用途透明補修テープ
まつうら工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙厚さ(mm)0.17伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
カルテホルダーA4 シングル タテ型
ハピラ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2色クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×230アズワン品番65-0373-10インデックスありグリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
Magigoo Pro HT 50ml(PEEKなど高温用材専用)
Magigoo¥9,498税込¥10,4481個(50mL)6日以内出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PEEK、PEKK、ULTEM、PPSUなどの高温フィラメント※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。






ベルデビバハードテープ
ミドリ安全¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。用途屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
立入禁止テープ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
ベルデビバハードテープ トラ 50mmX20m
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。トラスコ品番421-7845質量(g)380粘着力12.2N/24mm引張強度(N/10mm)130
極鞭ナイロンコード(スタンダードタイプ)
カンザスコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から8日以内出荷違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!用途草刈り作業に形状四角太さ(mm)2.4


小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥2,698税込¥2,9681パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
NEOマップガスⅡ
アサダ¥29,980税込¥32,9781セット(12本)当日出荷ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本




粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
ダイヤモンドヤスリ平
アルゴファイルジャパン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや、硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら