カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 建築金物(34)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(11)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i字」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白I字プレート DIY-ID

    白I字プレート

    DIY-ID
    46税込51
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
    使用ビス径(mm)2.7
  • ユニクロI型 ハイロジック

    ユニクロI型

    ハイロジック
    499税込549
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質使用ビス(mm)2.1×10
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
  • ステンレス取付金具 ハイロジック

    ステンレス取付金具

    ハイロジック(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
  • ユニクロプレート ノーブランド

    ユニクロプレート

    ノーブランド(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質鉄/ユニクロ
  • 亜鉛黒I字プレート DIY-ID

    亜鉛黒I字プレート

    DIY-ID
    46税込51
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
    使用ビス径(mm)2.7
  • ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型フラットクローム

    TRUSCO(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • 亜鉛黒I字プレート DIY-ID

    亜鉛黒I字プレート

    DIY-ID
    40税込44
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
    使用ビス径(mm)2.7
  • I字ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1個
    欠品中
    ・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
    用途家財の補強,資材の連結材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)54奥行(mm)153耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5
  • I字ステー SWAGE-LINE

    I字ステー

    SWAGE-LINE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
    材質スチール表面処理カチオン塗装
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • ピッタリサポート ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピッタリサポート ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
    用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質ステンレス(SUS304)
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • ニッケル取付金具 ハイロジック

    ニッケル取付金具

    ハイロジック(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    用途木部の接合用などに。材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフロー 穴つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
    用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
  • I字管 ケニス

    I字管

    ケニス
    209税込230
    1個
    当日出荷
    適合(ゴム管)内径6mm外径(Φmm)7
  • ステンプレート ノーブランド

    ステンプレート

    ノーブランド(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス穴径(Φmm)3.0使用ねじ径Φ2.1mm
  • ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピッタリサポート ニッケル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
    用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
  • GUM(ガム)歯間ブラシI字型 サンスター

    GUM(ガム)歯間ブラシI字型

    サンスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個(20本)
    当日出荷
    六角形断面で長めのハンドルはしっかり握れてすべりにくい形状。奥歯に届きやすい延長キャップ付です。
    シリーズG・U・M(ガム)
  • I字管(両端焼口) ナリカ

    I字管(両端焼口)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1組(10本)
    当日出荷
    安心の両端焼口加工。
    材質ガラス内径×外径(Φmm)4×6
  • I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • デンタルプロ歯間ブラシ I字 デンタルプロ

    デンタルプロ歯間ブラシ I字

    デンタルプロ
    899税込989
    1個(50本)
    当日出荷
    ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 お得な50本入りパック! (この商品にはサイズ交換サービスはありません。)
  • デンタルプロ歯間ブラシI字型 デンタルプロ

    デンタルプロ歯間ブラシI字型

    デンタルプロ
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 歯間によって複数サイズの歯間ブラシを使い分ける方が増えています! サブの歯間ブラシとしてのご利用や、サイズのお試し、化粧ポーチなどに入れる携帯用としてもオススメです! (この商品にはサイズ交換サービスはありません。)
  • I字ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】94~293(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~110(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
  • I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)201ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
  • I字型固定パーツ3個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    I字型固定パーツ3個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    137税込151
    1セット
    3日以内出荷
    十字型パーテーション用拡張用パーツ別売のパネル(小・大・特大)と連結可能。材質:PVC。サイズ:24×21×7mm。セット内容:3個×1セット
    用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容3個×1セット材質PVC寸法(mm)24×21×7アズワン品番64-8310-44
  • I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)201ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • ドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き テスコム

    ドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き

    テスコム
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    驚くほどの軽さで持ち運びも手軽に。本体質量約280g(。1)で、平均的な折りたたみ傘(。2)よりもコンパクトなI字型ヘアドライヤーです。グリップ内蔵のモーターで重心バランスが良く、手首への負担を軽減。コンパクトながらパワフルな風で、髪の根元からすばやく乾かせます。 。1:電源コードを除く本体質量 。2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当
    用途テスコム最軽量(。1)を実現!同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して約23.3%軽量化(。2)し、本体質量わずか約280g(。3)。ジムや旅行などでも手軽に持ち運べます。 。1:2026年5月、メーカー高速ブラシレスDCモーター搭載ドライヤーにおいて 。2:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較 。3:電源コードを除く本体質量 。同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して、約28%小型化(。1)した高さ約220mmのコンパクトサイズ。平均的な折りたたみ傘(。2)よりも小さく、スリムなI字型なので、バッグにもスマートに収納できてかさばりません。 。1:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較 。2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当 。高速ブラシレスDCモーターを搭載し、コンパクトながらパワフルな風で、髪を根元からすばやく乾かします。モーターに摩耗するパーツがないので、長寿命1,000時間(。)で長く安心して使えます。 。モーター単体での仕様 。ノズルを短くして無駄を省いたI字型のボディで、頭部周りでも使いやすくしっかり乾かせます。モーターをグリップに内蔵した重心バランスの良い形状なので、ドライヤーを振る際に手首の負荷を軽減します。 。好みの温度を選べる、HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードを搭載し、温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。AUTOモードは温風と冷風を自動で切り替え、髪への熱ダメージを抑制しながらやさしく乾かします。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上(。)のマイナスイオンが、髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。出し入れが簡単な巾着型ポーチ付きで、コードもすっきり収納できます。バッグの中で散らからず、持ち運びにも便利です。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 。インテリアと調和する落ち着いたカラーリングのベージュをご用意。やわらかく上品なマット質感とミニマルなシルエットが美しいデザインです。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品ポーチ仕様【折りたたみ】×使用方法【海外使用】×ベージュ質量(g)約385(本体のみ 電源コード含む)、約280(電源コード含まない)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)約1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)76×62×220(本体のみ)イオンマイナスイオンプラグ【ラク抜きプラグ】○保証期間1年間
  • I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrong(ビットストロング)

    I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
  • I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrong(ビットストロング)

    I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
  • I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】

    bitstrong(ビットストロング)
    529税込582
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
  • 異径I字管 ゴム止付 CL0433シリーズ climbing(クライミング)

    異径I字管 ゴム止付 CL0433シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
  • SATAケーブル SATA I型-L型(短) 2本入り 変換名人

    SATAケーブル SATA I型-L型(短) 2本入り

    変換名人
    569税込626
    1個
    当日出荷
    SATA I型-L型(短) 2本入り
  • コーナー ノズル プラスチック ケルヒャー

    コーナー ノズル プラスチック

    ケルヒャー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
    仕様プラスチック製、ID35mm、長さ250mmトラスコ品番794-2117適合機種NTシリーズ共通幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)44奥行(mm)250
  • I型&L型 スマートフォン充電ケーブル MAD MAX(マッドマックス)

    I型&L型 スマートフォン充電ケーブル

    MAD MAX(マッドマックス)
    839税込923
    1本
    4日以内出荷
    ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
    用途オートバイ用全長(mm)約300
  • 歯ブラシ&歯間ブラシスタンド ミスト 山崎実業

    歯ブラシ&歯間ブラシスタンド ミスト

    山崎実業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    歯ブラシや歯間ブラシをまとめて収納できる歯ブラシスタンド。電動歯ブラシの替えブラシや、I字剃刀なども収納できます。
    材質本体:ポリストーンホワイト質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×4.5×2.8内寸(cm)【穴内径】(大)約2、(小)0.85繰り返し・詰め替え対応
  • PTFEチューブコネクターI型/L型 F-2099シリーズ フロン工業

    PTFEチューブコネクターI型/L型 F-2099シリーズ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
  • CTFE接続ミニジョイントI型/L型/T型 F-2070シリーズ フロン工業

    CTFE接続ミニジョイントI型/L型/T型 F-2070シリーズ

    フロン工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ミニ継続ジョイントのチューブ接続シールは、ソロバン型になります。