曜日別特売

ドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き

ドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコムドライヤー 軽量 速乾 コンパクト I字型 ブラシレスDC マイナスイオン ポーチ付き - テスコム

驚くほどの軽さで持ち運びも手軽に。本体質量約280g(
1)で、平均的な折りたたみ傘(
2)よりもコンパクトなI字型ヘアドライヤーです。グリップ内蔵のモーターで重心バランスが良く、手首への負担を軽減。コンパクトながらパワフルな風で、髪の根元からすばやく乾かせます。
1:電源コードを除く本体質量
2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当

用途
テスコム最軽量(
1)を実現!同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して約23.3%軽量化(
2)し、本体質量わずか約280g(
3)。ジムや旅行などでも手軽に持ち運べます。
1:2026年5月、メーカー高速ブラシレスDCモーター搭載ドライヤーにおいて
2:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較
3:電源コードを除く本体質量
同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して、約28%小型化(
1)した高さ約220mmのコンパクトサイズ。平均的な折りたたみ傘(
2)よりも小さく、スリムなI字型なので、バッグにもスマートに収納できてかさばりません。
1:メーカーI字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較
2:標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当
高速ブラシレスDCモーターを搭載し、コンパクトながらパワフルな風で、髪を根元からすばやく乾かします。モーターに摩耗するパーツがないので、長寿命1,000時間(
)で長く安心して使えます。
モーター単体での仕様
ノズルを短くして無駄を省いたI字型のボディで、頭部周りでも使いやすくしっかり乾かせます。モーターをグリップに内蔵した重心バランスの良い形状なので、ドライヤーを振る際に手首の負荷を軽減します。
好みの温度を選べる、HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードを搭載し、温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。AUTOモードは温風と冷風を自動で切り替え、髪への熱ダメージを抑制しながらやさしく乾かします。
放出イオン量約1,000万個/cm3以上(
)のマイナスイオンが、髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
出し入れが簡単な巾着型ポーチ付きで、コードもすっきり収納できます。バッグの中で散らからず、持ち運びにも便利です。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。
インテリアと調和する落ち着いたカラーリングのベージュをご用意。やわらかく上品なマット質感とミニマルなシルエットが美しいデザインです。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品
ポーチ
仕様
【折りたたみ】×
使用方法
【海外使用】×
色
ベージュ
質量(g)
約385(本体のみ 電源コード含む)、約280(電源コード含まない)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ
コード長さ(m)
約1.7
温風温度(℃)
100(周囲温度30の場合 TURBO-HIGH使用時)
風量(m3/min)
0.83(JIS規格 TURBO使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)76×62×220(本体のみ)
イオン
マイナスイオン
プラグ
【ラク抜きプラグ】○
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799760TEC-A026D-C
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする