カテゴリ

  • 切削工具(172)
  • 制御機器(6)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)

「ic354」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51VISHAY
33,980税込37,378特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ イスカルカットグリップイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510WVISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3504-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3504-E4/51VISHAY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506WVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm高さ = 7.62mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512WVISHAY
899税込989
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GFL イスカルチップ GFLイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカルドゥーグリップ チップ HGN-Jイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA イスカルカットグリップ チップ GIM-J-RA/LAイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
57,980税込63,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.85穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GTL イスカルチップ GTLイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GT イスカルチップ GTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ DGL イスカルチップ DGLイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGL イスカルチップ DGLイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
29,980税込32,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3.1寸法L(mm)20.4(±0.1)寸法W(mm)3.10寸法R(mm)0.20加工深さ18.0(Tmax)コーナー半径(mm)0.2K(°)6穴の形状-チップブレーカ両面
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3508W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3508WVISHAY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
8日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
突切加工用チップ GFN イスカル突切加工用チップ GFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354トラスコ品番145-6873厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC354 イスカルチップ IC354イスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
突切加工用チップ GFN イスカル突切加工用チップ GFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.14穴の形状-チップブレーカ片面
ISO旋削/チップ イスカルISO旋削/チップイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
セルフグリップ チップ GFR/L イスカルセルフグリップ チップ GFR/Lイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら