カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Elecfreaks(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Modes(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- ULVAC(アルバック)(8)
- アズワン(3)
- イハラサイエンス(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(2)
- コスモテック(2)
- コスモ・テック(37)
- フロパーサル(1)
- 三商(1)
- 入江工研(3)
- 大阪魂(2)
エコロジープロダクト
「icf034」の検索結果

ICF 固定ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転ブランクタップフランジ
コスモ・テック¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
ICF 固定穴あきフランジ
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
CF 銅ガスケット
フロパーサル¥3,598~税込¥3,958~1パック(10枚)ほか当日出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。材質無酸素銅(OFHC)
ICF70/34 変換ティー 2面回転
コスモ・テック¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷ICF 異径変換ティー 超高真空対応 3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。仕様●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-57
ICF ニップル 片側回転
コスモ・テック¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
スマートフォン対応ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥74,980税込¥82,4781個29日以内出荷から49日以内出荷スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)DC+5%350mAMAX圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
ICF/NW変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から46日以内出荷USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認測定範囲(Pa)5×10-2~1×105材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
ICF/VF変換ニップル
コスモ・テック¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
BOLT/NUT/WASHER
コスモ・テック¥3,598税込¥3,9581個(25組)翌々日出荷から5日以内出荷ボルト・ナット・ワッシャーのセット用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ICF ティー 2面回転
コスモ・テック¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF チューブアダプタ
コスモ・テック¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF Swagelokアダプタ
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 水冷・ガス導入機
コスモ・テック¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
ICF ゼロレングス変換フランジ
コスモ・テック¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF クロス 2面回転
コスモ・テック¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 固定両面エッジブランクフランジ
コスモ・テック¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
ICF VCR おすアダプタ
コスモ・テック¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応