絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(51)
- 120~140未満(102)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
ブランド
エコロジープロダクト

IDEAL-TEK カーボンピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥8,598税込¥9,4581本欠品中スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
交換用プラスチックチップ 交換チップ
Ideal-Tek¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ideal-tek フラットピンセット
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781セット(5本)当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
ジルコニア・セラミックピンセット
Ideal-Tek¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ
Ideal-Tek¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
顕微鏡用精密ピンセット
Ideal-Tek¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
カーボンファイバーピンセット
Ideal-Tek¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥9,298税込¥10,2281本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
カーボンファイバーピンセット ID-25
Ideal-Tek¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット
Ideal-Tek¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から8日以内出荷ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
セラミックピンセット交換用チップ
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1組ほか当日出荷セラミックピンセット用の交換用チップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本欠品中耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット ID-65A
Ideal-Tek¥6,498税込¥7,1481本当日出荷800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek¥9,398税込¥10,3381本当日出荷先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
SMD ピンセット ID-SM1
Ideal-Tek¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から6日以内出荷基盤用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性種別SMD材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
超精密ピンセット ID-5U
Ideal-Tek¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる種別ID-5UUF. S材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4462-25
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.5全長(mm)115高さ(mm)10質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット
Ideal-Tek¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
超精密ピンセット ID-2AB
Ideal-Tek¥8,498税込¥9,3481本当日出荷No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある種別ID-2AB TA材質TA(チタン)全長(mm)120アズワン品番61-4459-91
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら