「idec apn」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)ほか
当日出荷
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
AC/DC24V LED表示灯 エスコAC/DC24V LED表示灯エスコ
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
用途パネルカットΦ30mm用定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)38光源LED型式APN122DN仕様IDEC製保護構造IP65付属品LED AC/DC24V球付
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷から90日以内出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から59日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から32日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
端子カバー IDEC(和泉電気)端子カバーIDEC(和泉電気)
38税込42特価
1個ほか
当日出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から59日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)HN2P形角形表示灯IDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
当日出荷から67日以内出荷
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428特価
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1箱(5個)
当日出荷
適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
56税込62特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
369税込406
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズ形状ドーム形
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
149税込164
1箱(5個)
当日出荷から21日以内出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1パック(20個)
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1箱(20個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
149税込164特価
1袋(5個)
当日出荷から36日以内出荷
種類関連商品
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
209税込230
1箱(2個)
3日以内出荷から28日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から80日以内出荷
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用適合機種XAシリーズ(分離形)材質PBT樹脂白色品名端子カバー
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
受金BA9S
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら