カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 洗車・清掃(5)
- 農業機械(5)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
![噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25011247-230407-02.jpg)
噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)
IK[農業機械]¥22,980税込¥25,2781台当日出荷耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー FOAM1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)750高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
ハンドスプレヤー
環境機器¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷軽量で片手で容易に加圧できます。種別IK-1.5材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(L)1寸法(Φ×mm)140×270アズワン品番6-6039-11危険物の類別非危険物![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー MULTI1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM
EPOCA(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
FORM PRO2
Goizper¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷バイトンのシールを使用しており、多くの溶材に対して優れた耐性を発揮するプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。セーフティーリリースバルブとセーフティーロック機能付きです。クリーニング等。材質タンク:ポロプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)、シール:バイトンゴム幅(mm)160色白容量(mL)1250高さ(mm)300奥行(mm)160コード195-5514アズワン品番64-8387-73![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5
IK[農業機械](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。消毒散布用。トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER
MESTO(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
洗車用オートフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
発泡専用スプレー プロフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物![蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608435-180425-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 MULTI9
IK[農業機械]¥13,980税込¥15,3781台当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。用途クリーニング用。消毒散布用。トラスコ品番856-9945材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)190質量(kg)2高さ(mm)530奥行(mm)190容量(L)6ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口アズワン品番6-6039-032018年トラスコ掲載ページ9 1494
オートスプレー 加圧式
(291件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)
iK 蓄圧式スプレー HC1.5
IK[農業機械]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番115-7365材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160色ホワイト容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄器 FM10
GLORIA(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式
(239件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)容量(mL)1000全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON
EPOCA(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。トラスコ品番856-9169材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9165材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
SparkFun OpenScale
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷Description。The SparkFun OpenScale is a simple-to-use, open source solution for measuring weight and temperature. It has the ability to read multiple types of load cells and offers a simple-to-use serial menu to configure calibration value, sample rate, time stamp and units of precision.。Simply attach a four-wire or five-wire load cell of any capacity, plug the OpenScale into a USB port, open a terminal window at 9,600bps, and you'll immediately see mass readings. The SparkFun OpenScale will enable you to turn a load cell or four load sensors in a Wheatstone bridge configuration into the DIY weigh scale for your application.。The OpenScale was designed for projects and applications where the load was static(like the beehive in front of SparkFun HQ)or where constant readings are needed without user intervention(for example, on a conveyor belt system). A load cell with an equipped OpenScale can remain in place for months without needing user interaction!。On board the SparkFun OpenScale is the ATmega328P microcontroller, for addressing your communications needs and transferring your data to a serial terminal or to a data logger such as the OpenLog, an FT231 with mini USB, for USB to serial connection; the HX711, a 24-bit ADC for weigh scales; and the TMP102, for recording the ambient temperature of your system. The OpenScale communicates at a TTL level of 9,600bps 8-N-1 by default and possesses a baud rate configurable from 1,200bps to 1,000,000bps.。Get Started with the OpenScale Guide。Features。Operating Voltage:5V。Operating Ampage:80-100mA。Power Cycling above 500ms。Selectable 10SPS or 80SPS Output Data Rate。Local External Temperature Sensors。Fixed Adjustable Gainアズワン品番67-0426-48
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25011247-230407-02.jpg)
![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)

![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)

![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)

![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)




![蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608435-180425-02.jpg)

![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)