カテゴリ

  • バイク部品(16)
    • スパークプラグ(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • ノーマルプラグ(1)
  • 制御機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
熱価
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
M14
ブランド
DENSO(デンソー)・MAD MAX(マッドマックス)・RIKEN(理研機器)・RS PRO・THK・WAKI(和気産業)・WISENET・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・オリエンタルモーター・コミネ・シュナイダーエレクトリック・ネグロス電工・フィリップス・マルナカ・中央化学・富士インパルス・日動工業・石川製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik20」の検索結果

関連キーワード
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • コートフック WAKI(和気産業)

    コートフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質金属寸法(mm)80色ブラック
  • プールハンドル WAKI(和気産業)

    プールハンドル

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    材質金属色ブラック取手取手
  • ドアハンドル WAKI(和気産業)

    ドアハンドル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質金属寸法(mm)250色ブラック寸法L(mm)250取手取手
  • ローブフック WAKI(和気産業)

    ローブフック

    WAKI(和気産業)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質金属寸法(mm)33色ブラック
  • ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器

    ネオSK鉛管用インコア

    川西水道機器
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
  • CT沙楽 身 中央化学
    白
    黒

    CT沙楽 身

    中央化学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(50枚×16袋)
    翌日出荷から6日以内出荷
    <ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
    材質CT
  • CT沙楽 蓋 中央化学

    CT沙楽 蓋

    中央化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚×16袋)
    翌日出荷から15日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS電子レンジ×
  • ローブフック WAKI(和気産業)

    ローブフック

    WAKI(和気産業)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    材質金属寸法(mm)62色ブラック
  • コートフック WAKI(和気産業)

    コートフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    材質金属寸法(mm)100色ブラック
  • ホームカット BIGMAN(ビッグマン)

    ホームカット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    工作・園芸に 対象素材:厚紙・段ボール・硬質ゴム・皮・ラス・ステンレス板・アルミ板・鉄板
    全長(mm)154質量(g)154
  • アイケー  アイケースチールホイル固定ゴム車 石川製作所

    アイケー アイケースチールホイル固定ゴム車

    石川製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
    トラスコ品番385-5422形状固定車質量(kg)3車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46取付高(mm)250取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63
  • CT沙楽 高蓋 中央化学

    CT沙楽 高蓋

    中央化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚×16袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    種別蓋材質OPS寸法(mm)194×144×27電子レンジ×
  • 実寸角刃物 RIKEN(理研機器)

    実寸角刃物

    RIKEN(理研機器)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
  • 空気入車輪付キャスター 固定 204mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定 204mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番104-1237軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)55ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])78[80]車輪取付幅(mm)87取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 THK

    リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付

    THK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状角フランジ形
  • ポリイミド粘着テープ 伸和

    ポリイミド粘着テープ

    伸和
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
    用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
  • 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • 今日のお手紙 幸せクローバー 古川紙工

    今日のお手紙 幸せクローバー

    古川紙工
    ¥289税込¥318
    1個
    11日以内出荷
    便箋4枚 縦封筒2枚入
    材質(本体)美濃和紙質量(g)20奥行(mm)3縦(mm)184横(mm)95グリーン購入法適合
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
  • FiKシリーズ 富士インパルス

    FiKシリーズ

    富士インパルス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
  • 子桁付I形分岐ダクト ネグロス電工

    子桁付I形分岐ダクト

    ネグロス電工
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    17日以内出荷
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • 弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入 中央化学

    弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入

    中央化学
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50枚)
    7日以内出荷
    強度と見え方のバランスを考えた互い違いのリブ。滑り止め&主菜を持ち上げます。こちらは17gの軽量(L)タイプです。通常タイプ(Lの付かない商品)は19g。※蓋は別売り。
    仕様●サイズ:238×196×30mm●材質:CT●重量:17gアズワン品番65-9872-80
  • マイスコ与薬カート(駒タイプ) 松吉医科器械
    パープル
    ブラウン
    ホワイト

    マイスコ与薬カート(駒タイプ)

    松吉医科器械
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    31日以内出荷
    豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。 側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。 1引出につき1患者1週間分となっており、1日4色の駒が、1引出に28コ(4色×7コ)入っています。
    キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×49×39
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CTガチ弁 蓋 中央化学

    CTガチ弁 蓋

    中央化学(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPS色透明耐熱温度(℃)80電子レンジ×
  • CTガチ弁 BK 身 中央化学

    CTガチ弁 BK 身

    中央化学(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質CT(ポリプロピレン+タルク)
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光

    日動工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • CTガチ弁 BK 身 中央化学

    CTガチ弁 BK 身

    中央化学(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。
    材質CT電子レンジ○
  • フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップス

    フィリップス ワークライト Xperion3000

    フィリップス
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
    用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。付属品USB-Cケーブル(100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8色温度(K)6500充電時間(時間)3.5LED(チップ)COBバッテリー容量(mAh)2500色(本体)ライトグリーン光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150照射角度(°)メイン90、スポット30エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光2m白

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
ik20 プラグ特集
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
"ik20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷