カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • 耐候タイプ(17)
    • 標準タイプ(9)
  • バイク部品(42)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
70・85・105・110
ブランド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・CF POSH・ニックス(KNICKS)・ELPA・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・工進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「innsyurokku」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    729税込802
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • 結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック ELPA

    結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:オレンジ
    用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックホルダー150-300 KH-300I ニックス(KNICKS)

    インシュロックホルダー150-300 KH-300I

    ニックス(KNICKS)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    150・200・250・300mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。
    材質帆布全長×幅W(mm)350×150
  • 結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック ELPA

    結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ブラック
    用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
  • インシュロック CF POSH

    インシュロック

    CF POSH
    599税込659
    1セット(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • インシュロックタイ蛍光 CF POSH

    インシュロックタイ蛍光

    CF POSH
    299税込329
    1セット(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)2.5
  • インシュロック 導電性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック 導電性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック ELPA

    結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ネイビー
    用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • 導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
  • インシュロックホルダー100-200 KH-200I ニックス(KNICKS)

    インシュロックホルダー100-200 KH-200I

    ニックス(KNICKS)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ファスナー付き。100・150・200mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。。
    材質帆布全長×幅W(mm)275×150
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロングレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1袋(50本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック 耐候グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
    材質ポリ乳酸(PLA)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    679税込747
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    EVO7ISP 交換品です。
    仕様●使用工具:T10SDアズワン品番65-9538-42
  • インシュロックタイM寸100本入 CF POSH

    インシュロックタイM寸100本入

    CF POSH
    799税込879
    1セット
    3日以内出荷
    ホワイト
  • インシュロック 工進

    インシュロック

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESR-600-AAA-0など
  • インシュロックタイM寸100本入 CF POSH

    インシュロックタイM寸100本入

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ホット ピンク
  • インシュロックM CF POSH

    インシュロックM

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1セット(100本)
    5日以内出荷
  • インシュロックタイバンド CF POSH

    インシュロックタイバンド

    CF POSH
    249税込274
    1セット(15個)ほか
    5日以内出荷
  • インシュロックタイS寸 15本 CF POSH

    インシュロックタイS寸 15本

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    インシュロックタイS寸 レッド
  • インシュロックタイS寸 15本 CF POSH

    インシュロックタイS寸 15本

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    インシュロックタイS寸 ブルー
  • インシュロックタイS寸 15本 CF POSH

    インシュロックタイS寸 15本

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    インシュロックタイS寸 ブラック
  • インシュロックタイS寸 15本 CF POSH

    インシュロックタイS寸 15本

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    インシュロックタイS寸蛍光イエロ
  • インシュロックタイM寸 15本 CF POSH

    インシュロックタイM寸 15本

    CF POSH
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    インシュロックタイM寸蛍光ピンク