カテゴリ
- 手袋(8)
- すべり止め軍手(7)
- 自動車補修部品(22)
- エアコンフィルター(1)
- 制御機器(1,818)
- PLCその他関連用品(16)
- PLC拡張ユニット(42)
- 基板用コネクタ(30)
- 店舗什器・備品(1,376)
- パソコン/周辺機器(344)
- 切削工具(128)
- 自動車用オイル・ケミカル(62)
- 家電(62)
- トラック純正部品(55)
- 自動車純正部品(50)
- カー用品(44)
- 事務用品(42)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(39)
- 科学研究・開発用品(39)
- 学童・教育用品(32)
- 介護用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- メカニカル部品(18)
- 電気材料(17)
- 測定用品(15)
- 厨房用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 清掃用品(12)
- 医療(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業服(10)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 研磨材(8)
- 作業工具(8)
- 梱包用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 理美容(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 農業機械(6)
- 安全用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 食品・飲料(5)
- 接着剤・補修材(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- グローブマニア(川西工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三菱電機(46)
- IQD(69)
- KEMET(37)
- LIQUI MOLY(105)
- MAGIQ(東京堂)(1,369)
- RS PRO(38)
- SPARKFUN(32)
- StarTech.com(162)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1,346)
- Texas Instruments(80)
- uniq(ユニーク)(45)
- イスカル(117)
- スバル(36)
- メディアカバーマーケット(52)
- 三菱ふそう(50)
- 三菱電機エンジニアリング(117)
- 九州フラワーサービス(25)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
ゲージ数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

タッチダウンiQ
シンジェンタジャパン(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか当日出荷水溶解性の高いカリウム塩により、活性成分(グリホサート酸)の高濃度化を実現しました。 独自の界面活性剤により、有効成分が雑草にすみやかに拡展・浸透します。 一年生雑草から多年生雑草まで、幅広く枯らすことが出来、効果の完成度がきわめて高い除草剤です。 スギナをはじめ、難防除雑草(チガヤ、カヤツリグサ、ススキ、ササ)に対しても高い殺草力を発揮します。 土壌に吸着すると、微生物により速やかに分解されるので、土壌に蓄積することはありません。成分グリホサートカリウム塩44.7%性状暗褐色澄明水溶性液体適合作物陸稲、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水田刈跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、さとうきび、麦類、大麦、小麦(秋播)、雑穀類、そば、果樹類、かんきつ、野菜類(しゃくやく(薬用))、レタス、ねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん、ほうれんそう、だいこん、はつかだいこん、えだまめ、たらのき、たまねぎ、トナト、きゅうり、なす、アスパラガス、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、いも類、ばれいしょ、とうがらし類、ピーマン、オリーブ(葉)、びわ(葉)、薬用にんじん、ソルガム、牧草、桑、樹木類、林木、樹木等、畑作物、チューリップ農林水産省登録第(号)22161毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
IQグローブ
グローブマニア(川西工業)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10双)当日出荷厚さ(mm)1.7機能通気性素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
カムIQドリル(DFN)用ヘッド HFP-IQ
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から29日以内出荷炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン チップ COMG-R3P-IQ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から29日以内出荷鋼の重切削加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
GreenFinger IQグローブ
グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)¥249税込¥2741双当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。厚さ(mm)1.7機能通気性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQグリップ チップ TIGER-IQ
イスカル¥54,980~税込¥60,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷重切削溝入れ、深溝加工対応チップです。用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-5D-IQ
イスカル¥82,980~税込¥91,278~1本翌々日出荷から6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
IQグローブ3本指出し
グローブマニア(川西工業)¥298税込¥3281双欠品中特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。3本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。用途軽作業・日曜大工・一般作業材質●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル厚さ(mm)1.7色ブラックサイズフリー全長(cm)21.5中指長(cm)4手のひらまわり(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)ほか当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-07
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナー使いで経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TNF-P-IQ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼加工用チップです。用途端面溝入れ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン/ホルダー
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式高剛性ダブテイルクランプホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQグリップ 外径用ホルダ THDR/L-IQ
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷広幅溝加工チップ用、 外径用ホルダーです。用途溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-05
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷8コーナー使いで経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
IQグローブ5本指出し
グローブマニア(川西工業)¥298税込¥3281双当日出荷特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。5本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。用途軽作業・日曜大工・一般作業材質●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル厚さ(mm)1.7色ブラックサイズフリー全長(cm)17中指長(cm)3手のひらまわり(cm)19.4RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン ホルダー PWLOR/L-IQ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷から29日以内出荷高剛性ダブテイルランプホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ用ホルダー PCHR/L-D-IQ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷5コーナー使いチップ用です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ
イスカル¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め手袋IQグローブ
グローブマニア(川西工業)¥229税込¥2521双当日出荷人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。用途軽作業・日曜大工・一般作業。トラスコ品番836-5577厚さ(mm)1.7アズワン品番64-2323-42
ダブIQターン ホルダー PWXOR/L-TF-IQ
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷高剛性ダブテイルランプホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から3日以内出荷適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ
イスカル¥95,980~税込¥105,578~1本6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら