カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso68」の検索結果

347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
    用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分色半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(118mL)
    当日出荷
    革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
    用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的色半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤色L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合 コクヨ

    コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊(500枚)
    当日出荷
    古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
    エコマーク認定認定紙厚(mm)0.1紙厚(μm)100素材再生紙エコマーク認定番号09 106 001
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE

    ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

    RISLONE(10件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
    用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200

    モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
  • モービルDTE エクソンモービル

    モービルDTE

    エクソンモービル
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
    用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

    ダフニー スーパーギヤーオイル

    出光興産(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    5日以内出荷
    高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
    用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。仕様FZG歯車試験(OKステージ):12JIS規格JIS K 2219危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りのハイドロリックシール RISLONE

    蛍光剤入りのハイドロリックシール

    RISLONE
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(950mL)
    当日出荷
    合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
    用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号)使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量950mL危険物の性状非水溶性
  • バキュオリン エクソンモービル

    バキュオリン

    エクソンモービル
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる
    用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数96危険物の性状非水溶性
  • ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ユニウェイ D

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    当日出荷から3日以内出荷
    工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
    用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
  • 耐油手袋 ダイローブ220 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220

    ダイヤゴム
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
  • 耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-55

    ダイヤゴム
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9色黄サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポンプ油 ニュークリアバック 佐藤真空

    ポンプ油 ニュークリアバック

    佐藤真空
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています
    仕様●油種:鉱物油
  • 耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-33

    ダイヤゴム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
  • Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
    材質アルミニウム色シルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    翌日出荷
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ダフニーミストマルチ MU 出光興産

    ダフニーミストマルチ MU

    出光興産
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • ダフニーメカニックオイル 出光興産

    ダフニーメカニックオイル

    出光興産(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    翌々日出荷
    一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
  • ダフニー タービンオイル 出光興産

    ダフニー タービンオイル

    出光興産(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(20L)ほか
    翌々日出荷
    高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
    用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
  • ダフニー スーパータービンオイル 出光興産

    ダフニー スーパータービンオイル

    出光興産
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。 特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。 高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。 硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。 潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
    用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。規格JIS K2213 タービン油 2種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
  • SIB ケーブルグランド SIB

    SIB ケーブルグランド

    SIB
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶
    欠品中
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物
  • AZコンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    AZコンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(18L)
    欠品中
    潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
    用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用容量(L)18適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性