カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RISLONE(2)
- RS PRO(364)
- Sensata / Cynergy3(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(1)
- エクソンモービル(3)
- コクヨ(1)
- ダイキン工業(4)
- ダイヤゴム(3)
- モレスコ(MORESCO)(2)
- 佐藤真空(2)
- 出光興産(5)
- ブランドをもっと見る

油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ
NACHI(不二越)¥146,900~税込¥161,590~1個42日以内出荷高圧仕様。・クラス最高レベルの高圧化を実現。定格圧力は35MPa、許容ピーク圧力は40MPaに対応。・シリンダを小径化することでコンパクト化、加工サイクルの短縮、使用作動油量の削減を実現できます。省エネルギー。・各摺動部の摩擦損失と内部漏れの低減により、他社商品を上回る省エネルギー性能を発揮。・機械のランニングコスト削減、油温上昇の抑制に貢献します。低騒音。・圧力脈動低減と内部構造の剛性向上により、最高レベルの低騒音化を実現。用途作動油 石油系作動油(ISO VG 46~68) 動粘度 20~200mm┣sup┫2┣/sup┫/s 油温 5~60℃ 吸入圧力 -0.03MPa以上 塗装色 黒色タイプ圧力補償制御形呼び径40定格圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)2~35取付け方法取付フランジ形最高回転速度(min-1)2000最低回転速度(min-1)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら