カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,523)
  • メカニカル部品(333)
  • 制御機器(252)
  • 物流用品(222)
  • 自動車純正部品(198)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 作業工具(44)
  • 機構部品(37)
  • オフィス家具(35)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 建築金物(23)
  • 測定用品(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 農業機械(10)
  • 保管用品(9)
  • テープ(8)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「j-150」の検索結果

関連キーワード
3,167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース J 150G YAMAHA(ヤマハ)

    グリース J 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。
    用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用使用温度範囲(℃)-25~110ちょう度0号危険物の類別非危険物
  • フリーハードルJ  150X515mm  アイボリー ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 150X515mm アイボリー

    ミヅシマ工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0977長さ(mm)515質量(g)900
  • フリーハードルJ  150X515mm  ブルー ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 150X515mm ブルー

    ミヅシマ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0976長さ(mm)515質量(g)900
  • フリーハードルJ  150X515mm  ベージュ ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 150X515mm ベージュ

    ミヅシマ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0978長さ(mm)515質量(g)900
  • フリーハードルJ  150X515mm  ブラウン ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 150X515mm ブラウン

    ミヅシマ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0979長さ(mm)515質量(g)900
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗150kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, 25J150E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, 25J150E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J150R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH定格電力(W)2抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗150kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロハンテープ スマートバリュー

    セロハンテープ

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(150巻)
    当日出荷
    品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー色透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
  • 防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン

    防水シール バスコークN(防カビタイプ)

    セメダイン(37件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途【1.】浴室まわりのすき間の防水補修に適しています。 例:浴槽(外側)と壁のすき間の防水シール、浴室パネルやユニットバスの継ぎ目補修、お風呂のゴム目地の打ち替え・補修 【2.】洗面所・水まわり設備の水漏れ対策に適しています。 例:洗面台と壁のすき間補修、洗面ボウルまわりの防水シール、排水管まわりのすき間からの水漏れ補修 【3.】お風呂の黒カビ対策を兼ねた目地補修に適しています。 例:カビが目立つ浴室コーキングの打ち替え、劣化したシーリングの補修、浴室壁面の目地補修付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクニ M/J150 TAKEGAWA(武川)

    ミクニ M/J150

    TAKEGAWA(武川)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • ELEPON,J150}S2 ホンダ

    ELEPON,J150}S2

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ELEPON,J150}S3 ホンダ

    ELEPON,J150}S3

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • ELEPON,J150}S4 ホンダ

    ELEPON,J150}S4

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ELEPON,J150}S5 ホンダ

    ELEPON,J150}S5

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2220最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2550最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2510最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2510最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2180最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2220最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38