カテゴリ
- 切削工具(36)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jam 精密」の検索結果

精密ステンレスバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
精密サインバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷材質SKS材直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内確度HRC60°
ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
精密バイス
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
精密バイス(浮上がり防止機能)
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス (浮上がり防止機能)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(クイックシフト機能)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
エスロン DV-VU継手 DL 50
セキスイ¥249税込¥2741個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
イングカワモト¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷JamboNails 小杉ミサプロデュースホロスコープをテーマにジェルで描き下ろしたものをシールにしてもらいました。描くのに時間がかかりそうな精密なデザインをこれを使って楽に是非取り入れてください。また、あえてモノトーンにしたので、塗り絵感覚でお好きなシースルーのカラーでアレンジするのもおすすめです!シートサイズ(mm)88×120パッケージサイズ(mm)88×150原材料PE