カテゴリ

  • 測定用品(1,832)
    • テスタ(マルチメータ)(16)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(338)
    • 分銅/おもり(376)
    • 直尺・曲尺・定規(15)
    • 照度計(16)
    • ゲージ(263)
    • 上皿はかり(17)
  • 測定関連サービス(70)
    • 校正サービス(定額)(67)
  • 科学研究・開発用品(112)
    • 比重計/密度計(23)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(13)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcss」の検索結果

2,058件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所

    浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)300校正証明書JCSS校正
  • pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所

    pH標準液 JCSS証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JCSS証明書(副)付
    用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
  • 音響校正器|NC-75 JCSS校正証明書付 リオン

    音響校正器|NC-75 JCSS校正証明書付

    リオン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器 新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現 カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号) 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
    仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)寸法(mm)77×70×42質量(g)200周波数(Hz)公称1000電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令マイクロホンリオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)電池寿命(時間)50以上許容差音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内音圧レベル(dB)公称94
  • 東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
  • JCSS校正付 比重計 21119シリーズ アズワン

    JCSS校正付 比重計 21119シリーズ

    アズワン
    ¥30,500~税込¥33,550~
    1本
    8日以内出荷から26日以内出荷
    仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正
  • ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン

    ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1台ほか
    8日以内出荷から15日以内出荷
    巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
    校正証明書JCSS校正
  • 大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付

    安藤計器製工所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ ホーザン

    デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ

    ホーザン
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    11日以内出荷から45日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター。直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
    校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    全長(mm)340校正証明書JCSS校正
  • PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所

    PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)

    佐藤計量器製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(500mL)
    当日出荷
    各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
    用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
  • JCSS標準石油密度計 三商

    JCSS標準石油密度計

    三商
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    6日以内出荷
    JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
  • ボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズ MICROLIT

    ボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズ

    MICROLIT
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
    校正証明書JCSS校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    13日以内出荷から16日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン

    電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

    アズワン
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付

    フルーク(FLUKE)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター。電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!。VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え。AC電圧の真の実行値測定。ディスプレイバックライト。最大/最小値の記録機能。テストプローブを固定できる堅牢なホルスター。CATIII600V、CATIV300Vの安全性。オプションのTPAKマグネットハンガー対応
    仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hzアズワン品番64-7717-73-24校正証明書JCSS校正
  • 上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    11日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • まくら型分銅 M2級 + JCSS校正 村上衡器

    まくら型分銅 M2級 + JCSS校正

    村上衡器
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製
    材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
  • M2級 アルミケース入り + JCSS校正 村上衡器

    M2級 アルミケース入り + JCSS校正

    村上衡器
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製
    材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
  • M1級 アルミケース入り + JCSS校正 村上衡器

    M1級 アルミケース入り + JCSS校正

    村上衡器
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製
    校正証明書JCSS校正
  • ポケットマルチメーター JCSS校正 アズワン

    ポケットマルチメーター JCSS校正

    アズワン
    ¥27,880税込¥30,668
    1台
    15日以内出荷
    使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
    直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz質量(g)110最大カウント数3200アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • メスシリンダー JCSS校正付 アズワン

    メスシリンダー JCSS校正付

    アズワン
    ¥14,480~税込¥15,928~
    1本
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    10日以内出荷
    モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書JCSS校正
  • エクスポケット照度計 JCSS校正書付 アズワン

    エクスポケット照度計 JCSS校正書付

    アズワン
    ¥60,800税込¥66,880
    1台
    15日以内出荷
    小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-24校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    13日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書JCSS校正
  • NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    11日以内出荷
    ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
    校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    13日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
  • まくら型分銅 M1級 + JCSS校正 村上衡器

    まくら型分銅 M1級 + JCSS校正

    村上衡器
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    6日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製
    校正証明書JCSS校正
  • 先端メスピペット JCSS校正付 アズワン

    先端メスピペット JCSS校正付

    アズワン
    ¥11,430~税込¥12,573~
    1本
    15日以内出荷
    ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書JCSS校正
  • 【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    Pt100センサ対応。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。この商品の校正期間は1年に1回です。
    付属品入力モジュール、電池、PtセンサーTR-8220-3.2-100-1M(65-9133-76)仕様警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED電源リチウム電池測定範囲(℃)-199~600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19精度±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000通信方式光通信、赤外線通信動作温度(℃)本体:-40~80記録モードendless/onetime防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通りサービス分類レンタル
  • まくら型分銅(JCSS校正) 村上衡器

    まくら型分銅(JCSS校正)

    村上衡器
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
    材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    ¥10,460~税込¥11,506~
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥62,700~税込¥68,970~
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ アズワン

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
    仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。最大計時100時間最小計時0.01秒校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥51,400~税込¥56,540~
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • 標準分銅 M1級 JCSS校正付 村上衡器

    標準分銅 M1級 JCSS校正付

    村上衡器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    8日以内出荷から13日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
    材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正
  • 分注器リビューレット JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    分注器リビューレット JCSS校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    15日以内出荷から25日以内出荷
    専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
    全長(mm)400校正証明書JCSS校正