カテゴリ
- 制御機器(10)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jiet-dxc-20」の検索結果

ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個欠品中使用工具挿入 / 抜き取り工具
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
端子リリースツール 5本セット
(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
ターミナル抜取ツール
(53件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
端子抜き工具
(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷端子を抜き取る作業に便利です。用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP販売区分業務用
Glenair コンタクト引抜工具 801シリーズ ソケット 16
GLENAIR¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シリーズ801コンタクトサイズ16コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
端子リリースツールセット
CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5本組)当日出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。材質軟鋼板、アルミニウム
極狭箇所用端子リリースツール
R.E.O(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本組)当日出荷カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153