カテゴリ
- 切削工具(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(12)
- 電気材料(12)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 電動工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIG DAISHOWA(13)
- CHINO(チノー)(4)
- CKD(3)
- EFFORT(エホート)(3)
- GLOBE(旧堀内製作所)(13)
- J-TRIP(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- SMC(31)
- TRUSCO(8)
- エスコ(6)
- カトウ工機(3)
- フジキン(4)
- ホンダ(9)
- ユキワ精工(7)
- 国際化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jt6」の検索結果

JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3材質SCM415全長(mm)127
JT6xMT2 ドリルチャックアーバー
エスコ¥2,420税込¥2,6621本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2材質SCM415全長(mm)108
JT6xMT4 ドリルチャックアーバー
エスコ¥4,750税込¥5,2251本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4材質SCM415全長(mm)152
13mm/JT6 ボール盤用チャック
エスコ¥7,140税込¥7,8541個翌日出荷用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:88mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT6ハンドル長さ(mm)110
マジックインキ 補充液60mL
寺西化学(23件のレビュー)¥399税込¥4391個(60mL)当日出荷インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
インクジェットプリンタ用タックインデックス
コクヨ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10シート)当日出荷インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付シートサイズA4総厚(mm)0.18適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
キーレスチャック
(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。質量(g)920ツカミ能力(mm)1~13ジャコブステーパJT6チャック径D(Φmm)49長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05販売区分業務用
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
標準外テーパードリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
六角軸磁器タイル用ドリル
KIドリル¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116
アクリル製シールド(アゴ下ガード)
トーアボージン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷面体強度UP、上下可動スムーズ。適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応形状ヘルメット取付型防災面質量(g)195本体寸法(mm)270×320材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781パック(25個)当日出荷通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
JT-60A 潤滑油丸型タンク
オーティ・マットー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2508材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)13色ブルータイプ標準容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
導電性チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ウレタンホースジョイント自在金具形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.4mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.4全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
パイプセットJTシリーズ
クトクマーケティング¥2,598税込¥2,8581セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。外径(Φmm)32
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
チャックアーバー
PROCHI(プロチ)¥879~税込¥967~1本翌々日出荷総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する