カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jwcad」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ

    7日でおぼえるJw_cad

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
    分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二初版年月2017/07/01
  • Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 エクスナレッジ

    Jw_cadで学ぶ建築製図の基本

    エクスナレッジ
    3,300税込3,630
    1冊
    5日以内出荷
    建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく
    分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明初版年月2017/07/01
  • 7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ

    7日でおぼえるAutoCAD

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
    判型B5ページ数230ジャンル電子通信著者名鳥谷部真初版年月2021/08
  • ドリルで学ぶJw_cad 第4版 日経BPマーケティング

    ドリルで学ぶJw_cad 第4版

    日経BPマーケティング
    2,800税込3,080
    1冊
    欠品中
    フリーウエアとして広く普及する汎用CADソフト「Jw_cad」の操作方法を一から解説。基本操作を300問以上の問題集でマスター。建築・土木から機械まで、すべてのJw_cadユーザーに役立つ1冊。
    分類建築判型B5ページ数351ジャンル工学/工業著者名水坂寛初版年月2013/12
  • 汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17 ダイテック

    汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17

    ダイテック
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
    仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
  • フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPID23

    フォトロン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    納品形態:パッケージ
    対応OSWindows
  • 一目瞭然シリーズ(塗装のはてな) プロトリオス

    一目瞭然シリーズ(塗装のはてな)

    プロトリオス
    3,300税込3,630
    1冊
    7日以内出荷
    車体修理工場での塗装作業のトラブル「失敗」、クエスチョン「疑問」を集めました。下地23項目、調色16項目、マスキング12項目、上塗り29項目、ポリッシュ14項目、納車後のクレーム5項目、合計99項目の疑問を簡単明解に徹底解説。合理的な塗装作業と効率アップのためのヒントとなるように構成され、BRTC塗装科講師陣が文章を読まなくても、ポイント図解、要因チャート図を見れば原因を理解できるよう解説。迷ったときにすぐ開けるコンパクトサイズ。現場に一冊!ぜひご用意ください。
    サイズB6判ページ数244ジャンル専門書
  • 折りたたみ式台車CAD型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式台車CAD型

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
    用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から44日以内出荷
    Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • シリンダーブラシ LESSMANN

    シリンダーブラシ

    LESSMANN(2件のレビュー)
    568税込625
    1本
    当日出荷
    手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に。全長(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1419
  • 図面の新しい見方・読み方 改訂3版 日本規格協会

    図面の新しい見方・読み方 改訂3版

    日本規格協会
    3,800税込4,180
    1冊
    9日以内出荷
    図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか? 製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない! 海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実! 最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
    分類専門判型A5ページ数406ジャンル工学工業総記著者名桑田浩志初版年月2013/02/01
  • フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロン

    フォトロン 図脳RAPIDPRO22

    フォトロン
    139,900税込153,890
    1本
    3日以内出荷
    製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
    メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン

    フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5

    フォトロン
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
    その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
  • NRスポンジ 片面皮付 篠田ゴム

    NRスポンジ 片面皮付

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラフコンポジュニア MUTOH

    ドラフコンポジュニア

    MUTOH
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
    用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
  • PP木柄ハンドダスター LESSMANN

    PP木柄ハンドダスター

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-4735幅(mm)35全長(mm)320質量(g)160線径(Φmm)0.4毛丈(mm)70毛材ポリプロピレンブラシ長(mm)175
  • スパッタフェルト TRUSCO

    スパッタフェルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
  • カーボンシート マツモト産業

    カーボンシート

    マツモト産業
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
    仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
関連キーワード
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad