カテゴリ
- 制御機器(1,440)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,392)
- 空調・照明・電設資材(993)
- 自動車純正部品(395)
- 配管・水廻り設備部材(302)
- 測定用品(295)
- 科学研究・開発用品(275)
- 農業機械(240)
- 物流用品(232)
- 切削工具(135)
- バイク純正部品(119)
- メカニカル部品(118)
- 機構部品(101)
- パソコン/周辺機器(59)
- 作業工具(58)
- 自動車補修部品(47)
- 電気材料(45)
- 梱包用品(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 測定関連サービス(35)
- 建築金物(34)
- 防犯用品(33)
- バイク部品(28)
- 卓上消耗品(26)
- 厨房用品(26)
- 安全標識(26)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 事務用品(26)
- 家電(25)
- 店舗什器・備品(24)
- 保管用品(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 溶接用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 学童・教育用品(18)
- 電動工具(18)
- オフィス家具(17)
- 医療(17)
- 安全用品(15)
- カー用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 研磨材(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 塗料(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 防災用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 介護用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(8)
- 日用品(7)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 手袋(5)
- トラック純正部品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ARCOL(OHMITE)(154)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(60)
- KOA(68)
- MAZDA(マツダ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(895)
- RS PRO(143)
- SMC(1,270)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- TRUSCO(71)
- VISHAY(169)
- アズワン(73)
- コガネイ(73)
- ダイハツ(78)
- ニッサン(109)
- ホンダ(132)
- 三菱電機(279)
- 東洋バルヴ(66)
- 河村電器産業(191)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「k-200」の検索結果

スパノンK-200
タセト¥1,398税込¥1,5381本(450mL)当日出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
CLEAN99 K-200
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781箱(4本)ほか4日以内出荷●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
エポキシパテK-200
高圧ガス工業¥31,980税込¥35,1781箱(10セット)9日以内出荷トラスコ品番715-4878色グレー可使時間(分)20危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間約2時間
フルーツ容器 エコフルーツK-200特厚 リスパック
リスパック¥4,598税込¥5,0581袋(100点)6日以内出荷いちご、ぶどうなどの青果物に最適なフルーツトレー。ペットボトルの再生材を使用したA-PETを使用しています。ペットボトルの再生材をバージンシートでサンドすることにより安全性を高めています。剛性に優れた設計で、強度があり、内容物を保持します。材質APET寸法(mm)275×198×78質量(g)33
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
サンケース K200-5 本体
サンコー(三甲)¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様●外寸長辺(mm):110●有効内寸長辺(mm):96●有効内寸高さ(mm):26材質本体PP フタPS色透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)35
サンケース K200-4 本体
サンコー(三甲)¥189税込¥2081個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):96●外寸長辺(mm):126●有効内寸短辺(mm):73●有効内寸長辺(mm):108●有効内寸高さ(mm):24材質本体PS フタPP色透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)34
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K200型
マキシンコー¥549,800~税込¥604,780~1台10日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式フランジ取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
バーガー袋 未晒クラフト 茶
今村紙工(8件のレビュー)¥619税込¥6811袋(100枚)当日出荷ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート色茶加工耐油加工済
サンケースK200-4 400個入
サンコー(三甲)¥129,800税込¥142,7801箱(400個)6日以内出荷本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。仕様●容量(L):0.2●材質:PS●外寸法(mm):126×96×34●有効内寸法(mm):108×73×24アズワン品番65-9401-65
サンケースK200-4 400個入
サンコー(三甲)¥84,980税込¥93,4781箱(400個)6日以内出荷サンケースK200-4用の蓋です。仕様●材質:PP●外寸法(mm):126×96×13アズワン品番65-9401-66
サンケースK200-3 450個入
サンコー(三甲)¥129,800税込¥142,7801箱(450個)6日以内出荷サンケースK200-3用の蓋です。仕様●材質:PS●外寸法(mm):112×112×9アズワン品番65-9401-64
サンケースK200-2 150個入
サンコー(三甲)¥56,980税込¥62,6781箱(150個)6日以内出荷サンケースK200-2用の蓋です。仕様●材質:PS●外寸法(mm):211×142×11アズワン品番65-9401-62
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
スーパーバフレックス グリーン
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。仕様肌調整用種別グリーン粒度2000番相当RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(200g)当日出荷から6日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA
TDK¥899税込¥9891袋(10個)3日以内出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
荷崩れ防止リール 台車用
(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から翌日出荷【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)3日以内出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA
TDK¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3400最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3400最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC
TDK¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2750最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
...