カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- INA(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MUST TOOL(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- SK(新潟精機)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イスカル(1)
- ケーエム精密(4)
- ホンダ(17)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 中央化学(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
「k1712」の検索結果

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。材質青銅JIS規格JIS B 2061
温湿度計 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付1目盛(℃)1測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RHRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷取付けが簡単、偏心管を逆回ししても大丈夫なタイプ。パイプが上向き、スペース広々。仕様節水水栓、クリック、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。)規格JISJIS規格JIS B 2061
ダブルフレキ軽量ギアレンチ
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
超硬カッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥73,980税込¥81,3781セット(13本)3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属