カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「k8ak」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8AK-TH

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)

    三相電圧リレー K8AK-PW

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
  • 逆相欠相リレー K8AK-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8AK-PH

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様逆相欠相リレー電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480ケース色N1.5
  • 導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)

    導電式レベルスイッチ K8AK-LS

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)

    サーミスタモータ保護リレー K8AK

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
  • 単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8AK-VS

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様単相電圧リレーケース色N1.5
  • 単相過不足電圧リレー K8AK-VW omron(オムロン)

    単相過不足電圧リレー K8AK-VW

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    仕様単相過不足電圧リレー幅(mm)22.5出力1c×2リレー出力ケース色N1.5
  • 単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8AK-AW

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

    TELEMECANIQUE SENSORS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    センサ形状コンパクト
  • 監視リレー Omron DPDT omron(オムロン)

    監視リレー Omron DPDT

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    69日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S

    楽らくアンカーバンド AK8

    KAPI'S
    15,980税込17,578
    1個(3kg)
    3日以内出荷
    商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
    用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍折径(cm)8
  • リード線形抵抗器 2W 1.8kΩ 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 1.8kΩ 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-59
  • リード線形抵抗器 2W 1.8kΩ 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 1.8kΩ 10% 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.8kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-19
  • 日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    日産車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,775税込9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
    ろ過精度(メッシュ)150ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • 平面エルボ オーケー器材

    平面エルボ

    オーケー器材
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    98日以内出荷
    水平面で90°曲げ部に使用します。
    材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
  • ジョイント オーケー器材

    ジョイント

    オーケー器材
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    98日以内出荷
    ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
    材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
  • ウォールカバー換気丸 オーケー器材

    ウォールカバー換気丸

    オーケー器材
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    98日以内出荷
    ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
    材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
  • ウォールカバー丸フランジ オーケー器材

    ウォールカバー丸フランジ

    オーケー器材
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    98日以内出荷
    ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
    材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60