カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「k8ak」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)温度警報器 K8AK-THomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8AK-LSomron(オムロン)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)三相電圧リレー K8AK-PWomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
逆相欠相リレー K8AK-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8AK-PHomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様逆相欠相リレー電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480ケース色N1.5
サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)サーミスタモータ保護リレー K8AKomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)単相電圧リレー K8AK-VSomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様単相電圧リレーケース色N1.5
単相過不足電圧リレー K8AK-VW omron(オムロン)単相過不足電圧リレー K8AK-VWomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様単相過不足電圧リレー幅(mm)22.5出力1c×2リレー出力ケース色N1.5
単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8AK-AWomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
ノッチクリーンフィルタ 大生工業ノッチクリーンフィルタ大生工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S楽らくアンカーバンド AK8KAPI'S
15,980税込17,578
1個(3kg)
3日以内出荷
商品名:楽らくアンカーバンド特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できるサイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍折径(cm)8