カテゴリ

  • 自動車純正部品(82)
  • バイク純正部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 農業機械(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-90」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (KA90) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (KA90)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • クラッチカバー(KA) 30210-KA090 スバル

    クラッチカバー(KA) 30210-KA090

    スバル
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル TRUSCO

    不等辺アングル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状L型穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル クローム TRUSCO

    不等辺アングル クローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • 等辺アングル クローム TRUSCO

    等辺アングル クローム

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    38,980税込42,878
    1式(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT   061A1KA5T90 ホンダ

    GASKET KIT 061A1KA5T90

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー

    ホワイトバリーン
    55,980税込61,578
    1式(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • (74320)バイザASSY LH トヨタ

    (74320)バイザASSY LH

    トヨタ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • GASKET KIT A(AS)   061A1KA4S90 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1KA4S90

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A (AS)   061A1KA3S90 ホンダ

    GASKET KIT A (AS) 061A1KA3S90

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • M 90x2.0  ファインUナット エスコ

    M 90x2.0 ファインUナット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949KA-90
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • トランク取手(スチール) エスコ

    トランク取手(スチール)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    高さ(mm)19材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合
  • ハーネスドライバーサイトドアー (KA) MAZDA(マツダ)

    ハーネスドライバーサイトドアー (KA)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 表示灯(角胴形)セット正方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット正方形 M2K

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
  • ミーティングチェア GK-90 肘付き ジョインテックス

    ミーティングチェア GK-90 肘付き

    ジョインテックス
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    スタッキングが可能な「GK-90シリーズ」ミーティングチェア(背メッシュブラック)肘付。 肘付タイプは平行・垂直2通りのスタッキングが可能。 省スペースでも効率的に収納できます。 背はメッシュ素材で、背中の角度がフィットする背チルト機能搭載。 座は座り心地を追求した厚めのクッションです。
    仕様完成品材質背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板・ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)665高さ(mm)850種類ミーティングチェア奥行(mm)515キャスターあり肘掛あり機能背ロッキング、垂直スタッキング(4脚まで)、平行スタッキング(165mmピッチ)、キャスター付座高(mm)430材質(脚)スチールパイプ(焼付塗装)肘高さ(mm)625座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×450グリーン購入法適合スタッキング脚の種類キャスター脚メモ台なし色(背面)ブラック材質(肘部)ナイロンサービス分類組立・設置・取付
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W B1

    SPG
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • (82730)インストルメントパネル ジャンクションブロックASSY トヨタ

    (82730)インストルメントパネル ジャンクションブロックASSY

    トヨタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ノブ 6.35mm 直径:35.1mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ノブ 6.35mm 直径:35.1mm 丸型

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    TEノブシリーズPKA
    仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:21.3mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:フェノールアズワン品番65-6924-62
  • サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    サイド冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
    用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE COMP,CLUTCH ホンダ

    CABLE COMP,CLUTCH

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • フイニッシャー,パワー ウインドウ スイッチ リア RH ニッサン

    フイニッシャー,パワー ウインドウ スイッチ リア RH

    ニッサン
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (76851)マッドガード,シル センター LH ニッサン

    (76851)マッドガード,シル センター LH

    ニッサン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (76850)マッドガード,シル センター RH ニッサン

    (76850)マッドガード,シル センター RH

    ニッサン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (68800)アッシユトレイ ニッサン

    (68800)アッシユトレイ

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • エンジンコンピューター(KA) スバル

    エンジンコンピューター(KA)

    スバル
    53,900税込59,290
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,STRG.CROSS    53235KA9000 ホンダ

    PLATE,STRG.CROSS 53235KA9000

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE,STEERING HAN    53100KA9010 ホンダ

    PIPE,STEERING HAN 53100KA9010

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷