カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 農業機械(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(6)
  • 安全標識(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-90」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル TRUSCO

    不等辺アングル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状L型穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • 不等辺アングル クローム TRUSCO

    不等辺アングル クローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • 等辺アングル クローム TRUSCO

    等辺アングル クローム

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • M 90x2.0  ファインUナット エスコ

    M 90x2.0 ファインUナット

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949KA-90
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • トランク取手(スチール) エスコ

    トランク取手(スチール)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯(角胴形)セット正方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット正方形 M2K

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W B1

    SPG
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    サイド冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
    用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • N-TRAD ステンレスサイレンサー (R) W800 BEET

    N-TRAD ステンレスサイレンサー (R) W800

    BEET
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷
  • センタースタンドストッパーセット W800 BEET

    センタースタンドストッパーセット W800

    BEET
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    10日以内出荷
  • N-TRAD ステンレスサイレンサー (L) W800 BEET

    N-TRAD ステンレスサイレンサー (L) W800

    BEET
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷
  • バイパスパイプ・ステン W800 BEET

    バイパスパイプ・ステン W800

    BEET
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    10日以内出荷
  • バイパスクランプセット W800 BEET

    バイパスクランプセット W800

    BEET
    ¥799税込¥879
    1セット
    10日以内出荷
  • サイレンサークランプバンドセット W800 BEET

    サイレンサークランプバンドセット W800

    BEET
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    10日以内出荷
  • キャップ 三菱

    キャップ

    三菱
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    GB131PE-993の部品です
  • スペーサ 三菱

    スペーサ

    三菱
    ¥479税込¥527
    1個
    13日以内出荷
    GB220LE-128用の交換部品です。
  • チヨ-クブラケット 三菱

    チヨ-クブラケット

    三菱
    ¥309~税込¥340~
    1個
    13日以内出荷
  • チヨ-クバルブ 三菱

    チヨ-クバルブ

    三菱
    ¥339税込¥373
    1個
    13日以内出荷
  • ラバ-クツシヨン 三菱

    ラバ-クツシヨン

    三菱
    ¥209税込¥230
    1個
    13日以内出荷
  • ボルト 三菱

    ボルト

    三菱
    ¥179~税込¥197~
    1個
    13日以内出荷
  • オ-リング 三菱

    オ-リング

    三菱
    ¥179税込¥197
    1セット(3個)
    13日以内出荷
  • スペ-サ 三菱

    スペ-サ

    三菱
    ¥159~税込¥175~
    1個
    13日以内出荷
  • サクシヨンホース 三菱

    サクシヨンホース

    三菱
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    13日以内出荷
  • ノブ 三菱

    ノブ

    三菱
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
  • フランジ 三菱

    フランジ

    三菱
    ¥859税込¥945
    1個
    13日以内出荷
  • ブリ-ザチューブ 三菱

    ブリ-ザチューブ

    三菱
    ¥809税込¥890
    1個
    13日以内出荷
  • チヨークレバー 三菱

    チヨークレバー

    三菱
    ¥679税込¥747
    1個
    13日以内出荷
  • プレ-ト 三菱

    プレ-ト

    三菱
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    13日以内出荷
  • ボルト 三菱

    ボルト

    三菱
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    ¥589税込¥648
    1個
    13日以内出荷