カテゴリ
- 電気材料(5)
- 自動車純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(4)
- スバル(4)
- 大阪コネクター製造(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 三洋化成(1)
- セキセイ(1)
- ニッセイ(1)
- エア・ウォーター(1)
- 四国化成(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- エスケイ工機(1)
- 北原産業(1)
- 新鋭工業(1)
- 関兼常(1)
エコロジープロダクト
「kc-151」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
高透明クリヤーファイル
セキセイ¥399税込¥4391冊当日出荷から4日以内出荷透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル 限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。 デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。材質表紙/再生PP、ポケット/OPPサイズA4-Sタイプタテ入れ寸法(縦×横)(mm)307×230ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)
コルゲートチューブ
エスケイ工機¥219税込¥2411袋(1m)4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
レザーワックス
エア・ウォーター¥14,980税込¥16,4781箱(420mL×24本)5日以内出荷レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
関兼常 洋包丁用 木鞘
関兼常¥2,888税込¥3,1771個4日以内出荷適応モデル:KC-143/KC-146/KC-149/KC-154/KC-312/KC-317/KC-321/KC-324/KC-328/KC-351/KC-946適合(庖丁)薄刃型適合刃長(mm)165