カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcd1」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCD1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCD1PZ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.082タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCD1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
  • スイッチ防水キャップ KCD1用 GB[制御機器]

    スイッチ防水キャップ KCD1用

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KCD1-101材質シリコンゴム色透明内容防水キャップ
  • Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    仕様ロックの数:3長さ(mm)60シリーズKCD1ハンドル色赤RoHS指令(10物質対応)対応特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP65併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • ハーネス フロント (1KCD) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KCD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1KCD) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KCD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1KCD-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KCD-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • 電材用防振ゴム 穴あき 光

    電材用防振ゴム 穴あき

    光(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷
    空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
    形状角形厚さ(mm)10色黒穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
  • 超小型波動スイッチ GB[制御機器]

    超小型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
  • トラキラコード AIOULE(ふじわら)

    トラキラコード

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
    材質ゴム・ポリエステル繊維質量(g)36使用荷重(kg)20コード径(Φmm)3.5自然長(mm)380最大伸長(mm)490
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • 表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
    仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-04
  • 波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-ON

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-ON
  • 導電MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF-K

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0

    ミヤナガ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2454アズワン品番65-7261-07
  • 表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2482アズワン品番65-7238-83
  • 表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-06
  • 表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
    仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-03
  • 表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7253-20
  • 表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-08
  • 小型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/|-○-||表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-14
  • KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンス

    KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)

    イハラサイエンス
    ¥6,293~税込¥6,922~
    1個
    欠品中
    形状コネクタ接続ねじ種類G
  • MBミニシャンクセット ミヤナガ

    MBミニシャンクセット

    ミヤナガ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    3日以内出荷
    超硬チップを採用することでスムーズに穴あけ可能です。カッターのみの交換で経済的です。
    用途金属、ステンレス。
  • 小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型丸型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。
    極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
  • 小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]

    小型波動スイッチ タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-16
  • 宅配ボックス KT ベースプレートセット(ポール1本用) TOEX(LIXIL)

    宅配ボックス KT ベースプレートセット(ポール1本用)

    TOEX(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷
    宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
    仕様ポール1本用材質ステンレス
  • IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード プリンストン

    IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。
    付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6質量(g)1250
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル)

    プリンストン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア)

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー)

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業

    SUASP1BS用延長ダクト

    ダイキン工業
    ¥18,580税込¥20,438
    1本
    12日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • 112キーメカニカルキーボード プリンストン

    112キーメカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。
    仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:ありセット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷色ブラック質量(g)1300対応OSWindowsOS、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136キー配列日本語112キーメモリーありキー方式メカニカルインターフェイスUSB
  • I Series(IDF-KCD100) SMC

    I Series(IDF-KCD100)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB