フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown
打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
- 仕様
- 【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz
- 質量(g)
- 約1000
- スイッチ
- CherryMX互換キー、搭載/タクタイル
- 電源
- USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 133×441×40
- 接続方法
- 有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth
- 機能
- ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキー
- キー数
- 108
- キー配列
- 日本語JIS配列
- 充電時間(時間)
- 約60
- 動作時間
- 約80時間(キーボードバックライトは消灯時)
- バックライト
- RGB
- 内容量
- 1台
キーボード の新着商品
カテゴリ


























