カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke-580」の検索結果

チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
プラスチックパイプカッター
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
レシプロン
ミニター¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
レシプロン
ミニター¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE
廣杉計器¥3,198税込¥3,5181袋(10個)8日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(10個)8日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ