カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • バイク純正部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 建築金物(5)
  • オフィス家具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-50」の検索結果

350件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MD Series(MDB1KF50) SMC

    MD Series(MDB1KF50)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • モジュール パワートレイン コントロ (KF50) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (KF50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • CD Series(CDA2KF50) SMC

    CD Series(CDA2KF50)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.2 V, 8-Pin, KF50BD-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.2 V, 8-Pin, KF50BD-TR

    STMicro
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 5mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KF50

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, KF50BDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, KF50BDT-TR

    STMicro
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 6.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(40件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ソフト【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TF) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TF)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50TF) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50TF)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
  • 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KF50 SMC

    薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KF50

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TN) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TN)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    ¥589税込¥648
    1枚
    当日出荷
    空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • CA2K Series(CA2KF50) SMC

    CA2K Series(CA2KF50)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • KF型両つば車輪 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
  • 高揚程型エンジンポンプ 櫻川ポンプ製作所

    高揚程型エンジンポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)59全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.3吐出口径(mm)50吸込口径(Φmm)65
  • ケルダールフラスコ HARIO

    ケルダールフラスコ

    HARIO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    口部は割れにくい肉厚リム加工
    種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • 鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • くみたてそう工業用 ナショナルマリン

    くみたてそう工業用

    ナショナルマリン
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
  • フランジブロワー 西村電機

    フランジブロワー

    西村電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    独特の設計による専用モータと高性能のファンは小形で軽量ながら、最大の風圧と風量を発生します。 。モータは全閉形、ベアリングは密封形の採用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途送排風・集塵質量(kg)4出力(kW)0.05電流(A)(50Hz)0.31(60Hz)0.28口径(Φmm)50電源電圧(V)3Φ200回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2950回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3510最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6風圧(kPa)(50Hz)最高0.29/(60Hz)最高0.42
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥619~税込¥681~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • カニフォーク よこやま

    カニフォーク

    よこやま
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    スリムタイプで、細い足の身も取りやすい!。カニのおいしさを丸ごと味わえる!
    材質18-8ステンレス鋼全長(mm)183質量(g)15
  • ディスク ブレーキ 2KF-25831-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスク ブレーキ 2KF-25831-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK

    シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ

    KVK
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KKFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
    用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応