カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 光(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- カネテック(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- KVK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ニッサン(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kf5-b」の検索結果

ハイブリッドリフィル(パック入り)
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥58税込¥641本当日出荷先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッドインクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッドリフィル
ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)¥569税込¥6261箱(10本)当日出荷耐水・耐光性の顔料インキ適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッド リフィル KF5
ぺんてる(アストラム)¥46税込¥511本当日出荷水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
マグネットフローター(鉄板分離器)
カネテック¥22,980税込¥25,2781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KF-5B材質PP長さ(mm)5000色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
MKF ミニクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN200)
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-1~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN200-~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1GN160)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN200-~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN200
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKB50
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT
SMC¥84,980税込¥93,4781個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)
東洋エレメント¥2,198税込¥2,4181箱3日以内出荷純正番号。 17801-B5060用途メーカー、主要車種。ダイハツ。 アトレー。 3BD-S(700・710)(V・W) KF ターボ(4WD含) R3/12~。 ハイゼット。 5BD・3BD-S(700・710)(V・W) KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)V KF ターボ(4WD含) R3/12~。トヨタ。 ピクシス バン。 5BD・3BD-S(700・710)M KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)M KF ターボ(4WD含) R3/12~。スバル。 サンバー。 5BD・3BD-S(700・710)B KF (4WD含)(※) R4/ 1~。 3BD-S(700・710)B KF ターボ(4WD含) R4/ 1~。 ※寒冷地仕様については、エアフィルタの適用品番が異なります。 寒冷地仕様は「17801-B5040」となります。適合メーカーダイハツ
ブレーキ付ものさしくん (CE2B~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥89,980税込¥98,9781個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません