カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(1)

「kfl004」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ファインライブセンター KFL型 先端一体型 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型カブト工業
84,980税込93,478
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
WU/A4/紙製ファイル/ラベンダー ナカバヤシWU/A4/紙製ファイル/ラベンダーナカバヤシ
449税込494
1冊
5日以内出荷
材質レインガード紙質量(g)17内容5枚入本体寸法(mm)A4サイズ用/タテ310×ヨコ220パッケージサイズ(mm)ヨコ230×タテ342×厚さ4
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付カブト工業
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
NC用 回転センター ケイテックNC用 回転センターケイテック
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
仕様高速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ファインライブセンター KFL型 先端取替式 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端取替式カブト工業
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
10-K SMC10-KSMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
9日以内出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズカブト工業
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
エルボユニオン KFL04 SMCエルボユニオン KFL04SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
K Series(KFL04B) SMCK Series(KFL04B)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4