カテゴリ
- 切削工具(5)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
三段伸縮柄(アルミ柄)
アズマ工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ポールの先端にガラスワイパー、天井払 い、エレキャッチを取り付けて御使用ください。材質アルミ全長(mm)1900~4500質量(g)約780品名三段伸縮柄L(アルミ)TKG品番9-1374-1201TKG品番(2017)6-1232-1301繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら