カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(43)
- ボールバルブ(31)
- 電磁弁・電動弁(12)
絞り込み
「kitz 10utb」の検索結果

ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥33,654~税込¥37,019~1台当日出荷から11日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥349,800税込¥384,7801個当日出荷質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス製フランジ形ボール
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。材質SCS13接続フランジ形バルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷材質(本体)SUS13Aねじ径M16方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ
KITZ(キッツ)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ
KITZ(キッツ)¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥789,800~税込¥868,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(407件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ