ステンレス鋼製 ボール ギア式

ステンレス鋼製 ボール  ギア式 - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
材質(ボール)
口径(A)
呼び径(inch)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
材質(ボール)
呼び径(inch)
材質(フタ)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75028016G10UTB管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150304SS10A351 Gr.CF8/SCS13A250
¥2,648,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028025G10UTBM管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS10A351 Gr.CF8M/SCS14A250
¥3,615,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028129G10UTR管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150304SS12A351 Gr.CF8/SCS13A300
¥2,826,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028181G10UTBD面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A10A351 Gr.CF8/SCS13A250
¥2,648,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028190G10UTBDM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A10A351 Gr.CF8M/SCS14A250
¥3,633,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028278G10UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A10A351 Gr.CF8/SCS13A250
¥3,043,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028409G10UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A10A351 Gr.CF8M/SCS14A250
¥4,250,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029915G10UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥1,114,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029931G10UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥1,419,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029940G10UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥2,217,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029949G10UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A10A351 Gr.CF8/SCS13A250
¥4,408,000
¥4,398,000
¥4,837,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030168G10UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150304SS5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥1,411,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030177G10UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150304SS6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥1,824,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030186G10UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150304SS8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥3,042,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030405G10UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥1,423,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030421G10UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥1,959,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030430G10UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥3,071,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030649G10UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS+SFNi5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥2,862,000
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030658G10UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150316SS+SFNi6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥4,050,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030746G20UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI4A351 Gr.CF8/SCS13A100
¥1,751,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030755G20UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥4,156,000
¥4,098,000
¥4,507,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030771G20UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥4,656,000
¥4,598,000
¥5,057,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする