カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)

「kks029a4」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター ダイキン工業

    キャスター

    ダイキン工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • キャスターセット 掃除機用 モノタロウ

    キャスターセット 掃除機用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容小:4個品名キャスターセット適合本体型式No.67-20、NO.6221-10販売区分業務用
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャスター ダイキン工業

    キャスター

    ダイキン工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    別売品
  • チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ナイロンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1式(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)11軸長(mm)22適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)材質ナイロン色ブラック本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ

    OAチェア用ウレタンキャスター

    サンワサプライ(35件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

    KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(16件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ

    大型ウレタンチェアキャスター

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタン色ブラック梱包数1個口(5個入り×1セット)アズワン品番64-0861-67
  • 割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ

    割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(100膳)
    当日出荷
    1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質竹長さ(mm)200タイプ丸箸規格食品衛生法適合包装ポリ完封
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

    エイト(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(7本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(7枚)
    当日出荷
    対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。
    用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○