「kla型」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法E(mm)2寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

    光宝興産(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • レベルインジケーター イマオコーポレーション

    レベルインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(石目・モルタル調・抽象・レザー) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(石目・モルタル調・抽象・レザー)

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色4307G,802G,1827G,10123G,10183G,1788TN,4308N,4309N,1828G,887TN,10180G,10181G,805TN,800TN,934G,10238N,10239TN,10236TN,10237TN,1837M,1801KM,1780M,1809M,928M,927M,931M,1604M,1661M,6200R,601LK,6400CN,6400CRRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • 長形オイルゲージ オイルゲージ用温度計 KLA-T-0-100-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ オイルゲージ用温度計 KLA-T-0-100-M10

    協和[機構部品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    15日以内出荷
    ◎アクリル製オイルゲージ KLA型に使用できる温度計です。
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

    協和[機構部品]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形色フロート:黒指示線上下赤線
  • 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]

    部品 MRH-601DS

    三笠産業[工具]
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-40SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-40SN-A-M10

    協和[機構部品]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)40ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)60寸法C(mm)10指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10

    協和[機構部品]
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)100ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)120寸法C(mm)70指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN

    協和[機構部品]
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)80ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)100寸法C(mm)50指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-60SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-60SN-A-M10

    協和[機構部品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)60ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)80寸法C(mm)30指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-70SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-70SN-A-M10

    協和[機構部品]
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)70ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)90寸法C(mm)40指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10

    協和[機構部品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)50ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)70寸法C(mm)20指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT

    協和[機構部品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形色フロート:黒指示線上下赤線