カテゴリ

  • 電気材料(944)
  • 制御機器(128)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 切削工具(36)
  • 完成車(33)
  • バイク純正部品(29)
  • 測定用品(29)
  • 物流用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 家電(19)
  • 農業機械(19)
  • 溶接用品(18)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全標識(9)
  • 清掃用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み

「km-20」の検索結果

1,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 肥料散布機まくぞー KM20 共立

    肥料散布機まくぞー KM20

    共立
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×340×230乾燥質量(kg)2
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形スイッチ有無
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448特価
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • 鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー中字

    サクラクレパス
    459税込505
    1本
    当日出荷
    インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(51件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密

    ケガキゲージ 先端目盛付

    松井精密(1件のレビュー)
    22,580税込24,838
    1個
    当日出荷
    片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
    最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
  • 芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善)

    芝刈り機 刈る刈るモア

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
    用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)ハンドル2段階調節可能刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
  • アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材

    アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)

    ナニワ建設機材(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
    用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
  • ジェット パイロット (# 20) 4KM-14142-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 20) 4KM-14142-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
  • 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー

    業務用スイーパー KM 70/20 C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    <メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
    用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジ用ロックナット ネオフレックス

    Mネジ用ロックナット

    ネオフレックス
    61税込67
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • 指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]

    指サック 抗菌

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
    仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドルバ- 5KM-26111-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバ- 5KM-26111-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
  • パイプ 5KM-14197-20 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5KM-14197-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • 簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/おねじタイプ

    CKD
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • ガルバマーカー 中字 サクラクレパス

    ガルバマーカー 中字

    サクラクレパス
    229税込252
    1本
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。ブラシでこする必要がありません。マーカークリーナーは不要です。マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。
    用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。仕様水性顔料インキ材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂文字サイズ中字適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
    用途各種作業ロープに
  • GASKET KIT   061A0KM4T20 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KM4T20

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • クツシヨンアセンブリ 5KM-23350-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クツシヨンアセンブリ 5KM-23350-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(20枚)
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
関連キーワード
...