カテゴリ

  • 食品・飲料(728)
    • スティックコーヒー(102)
    • インスタントコーヒー(121)
    • ドリップコーヒー(一杯取り)(89)
    • レギュラーコーヒー(67)
    • 缶コーヒー(82)
    • ペットボトルコーヒー(65)
    • コーヒーカプセル(107)
    • ミルクパウダー(2)
  • 厨房用品(553)
  • 卓上消耗品(447)
  • 家電(222)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 進物(31)
  • オフィス家具(20)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 日用品(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「ko-hi」の検索結果

2,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,655税込4,021
1個
当日出荷から4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)ナニワ建設機材(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」坂口電熱(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品 タチカワブラインド【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品タチカワブラインド
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みますサービス分類オーダー・加工
MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitechMS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブルunitech
32,980税込36,278
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
紙コースター ひょうたん 尚美堂紙コースター ひょうたん尚美堂(1件のレビュー)
839税込923
1セット(100枚)
当日出荷
材質形状直径(Φmm)90厚さ(mm)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1TKG品番9-2023-1701TKG品番(2017)6-1829-1801
コーンカバー標識 日本緑十字社コーンカバー標識日本緑十字社
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
曲げフリー光コード 八光電機製作所曲げフリー光コード八光電機製作所
4,798税込5,278
1本(1.5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,574税込7,231
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニュー平型コード止め アズワンニュー平型コード止めアズワン(1件のレビュー)
729税込802
1箱(40個)
当日出荷
アズワン品番1-8074-01材質本体/ 鉄(防錆加工済)寸法(mm)20×10×12
ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム Nestle(ネスレ)ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムNestle(ネスレ)(3件のレビュー)
749税込809
1本(55g)ほか
当日出荷
「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。
シリーズネスカフェ
AGF ブレンディ スティックブラック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5件のレビュー)
2,298税込2,482
1箱(100本)
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 100本は、豊かな香りとまろやかなコクのスティックタイプのインスタントコーヒーです。1本でホットコーヒーもアイスコーヒーもお楽しみいただけます。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。ストックに最適な大容量サイズ。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方におすすめなインスタントコーヒーです。
用途●ホットの場合:スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 ●アイスの場合:冷たい水または冷たいミルク(140ml~180ml)にスティック1本を直接入れ、すぐによくかきまぜてください。 マイボトルにもおすすめ! 本品1本(2g)に対して140mlの水が適量です。ボトルの容量に合わせてご使用ください。 ●作ったコーヒーはその日のうちにお飲みください。 ●ミルクに溶かした場合は、マイボトルに入れないでください。タイプスティック種類スティックブラックシリーズブレンディアズワン品番65-0364-64
AGF ブレンディ スティック カフェオレ100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(19件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(100本)
当日出荷
「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 100本は、マグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、クリーミー&スイートな味わいのカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。カフェオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。
用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。
V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIOV60用 ペーパーフィルター(袋入)HARIO(62件のレビュー)
289税込318
1袋(100枚)
当日出荷
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7件のレビュー)
2,698税込2,914
1箱(100本)
当日出荷
お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出。コーヒー豆を選定。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック スペシャルブレンド 100本は、濃く芳醇な香りと深いコクのちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー スペシャル・ブレンドのスティックタイプです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めたスティックタイプのインスタントコーヒーです。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
用途ホットの場合 スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。 ※耐熱グラスをお使いください。種別インスタントコーヒー質量(g)346(2/1本)タイプスティックブラック種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×120×107本数100
コーヒーマシン用除石灰剤 デロンギコーヒーマシン用除石灰剤デロンギ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100mL×2本)
当日出荷
コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。方式エスプレッソ成分乳酸、水質量(g)250
BLACK無糖 缶 185g UCC(上島珈琲)BLACK無糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(3件のレビュー)
2,998税込3,238
1ケース(185g×30本)
当日出荷
コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。
シリーズBLACK無糖容器本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
バンテリンコーワサポーター ひざ専用 コーワ(KOWA)バンテリンコーワサポーター ひざ専用コーワ(KOWA)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テーピング機能付進化形サポーター 階段の上り下りも楽になります。
用途ひざ用サポーター材質ナイロン、ポリウレタン
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ラベルレス Nestle(ネスレ)ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ラベルレスNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
2,698税込2,914
1箱(900mL×12本)
当日出荷
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒーの手間もゴミも減らせる環境に配慮したラベルレス製品。 1本ずつ簡単に取り出せて再封機能も付いた専用の外箱を使用。 すっきりとした後味と豊かな香りが特長のアイスコーヒーです。 無糖タイプ。飲みやすい味わいでゴクゴク飲めます。
シリーズネスカフェタイプ無糖ラベルレス対応
ボスホームカフェ無糖2L サントリーボスホームカフェ無糖2Lサントリー(3件のレビュー)
1,998税込2,158
1ケース(2L×6本)
5日以内出荷
お家時間を豊かにしてくれるクリアで良質な大容量2Lアイスコーヒー
容量(L)2シリーズBOSS原材料コーヒー(コーヒー豆(ベトナム、インドネシア))カロリー(kcal)0/100mL
カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタカリタ コーヒーフィルター ロシカリタ(10件のレビュー)
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
キリン ファイアブラック185g缶 キリンキリン ファイアブラック185g缶キリン(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
プレミアムボス ブラック 285ml サントリープレミアムボス ブラック 285mlサントリー(1件のレビュー)
3,898税込4,210
1ケース(285mL×24本)
当日出荷
プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック
容量(mL)285胴径×全高(mm)65×134質量(g)310原材料コーヒー/香料シリーズプレミアムボス容器ペットボトル本数24
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶 キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶キリン(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(19件のレビュー)
5,498税込5,938
1箱(100袋)
当日出荷
365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋は、バランスのよい、まろやかな香りとコクが、最後のひとくちまで続きます。毎日のおいしい一杯を、お楽しみいただけます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なドリップコーヒーです。
用途●対応カップ 直径6.5~9cm ●用意するもの:お湯約180ml●バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。●フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。●フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。シリーズブレンディ
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 産地ブレンドアソート スティック50本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 産地ブレンドアソート スティック50本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(2件のレビュー)
1,898税込2,050
1箱(50本)
当日出荷
4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 50本は、〈コロンビア・ブレンド〉 〈ブラジル・ブレンド〉 〈モカ・ブレンド〉 〈キリマンジャロ・ブレンド〉の産地の異なる4つのこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。 ※耐熱グラスをお使いください。セット内容コロンビアB×10、キリマンジャロB×10、ブラジルB×15、モカB×15種別インスタントコーヒータイプスティックブラック種類産地ブレンドアソートシリーズちょっと贅沢な珈琲店
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル レギュラーブレンド(ルンゴ) Nestle(ネスレ)ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル レギュラーブレンド(ルンゴ)Nestle(ネスレ)(10件のレビュー)
1,198税込1,294
1箱(16個)ほか
当日出荷
「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカフェメニューは、全部で20種類以上。 香り、苦味、酸味のバランスにこだわり、ブラックコーヒーだけでも8種類以上の中から選択できます。 さらに、ミルク感たっぷりのカプチーノ、良質なカカオを使用したココア(チョコチーノ)等、コーヒー以外のメニューも豊富です。 実際、「家族みんなで豊富なカフェメニューが楽しめます!お客さんにもお出しできます!」と、大好評をいただいております。 酸化しないから、いつでも淹れたてのおいしいレギュラーコーヒーを楽しめます。
シリーズネスカフェ種別レギュラーブレンド(ルンゴ)
AGF ブレンディ 袋200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 袋200g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(6件のレビュー)
1,898税込2,050
1袋(200g)
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 袋 200gは、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 袋入り詰め替えタイプです。大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。うちカフェ時間100杯分!クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
用途・ホットカフェオレ ティースプーン山盛り1杯(小さじ2杯、約2g)に温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。※ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。 ・アイスカフェオレ 冷たいミルク(140~180ml)に、ティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。※アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。 ※1杯当たり2gで換算タイプ袋入り詰め替え種類スタンダードシリーズブレンディエコマーク認定認定エコマーク認定番号09 140 001
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル リッチブレンド  30P Nestle(ネスレ)ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル リッチブレンド 30PNestle(ネスレ)(15件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(30個)
当日出荷
手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます
シリーズネスカフェ原材料コーヒー豆(生豆生産国名:ラオス、パプアニューギニア)
AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7件のレビュー)
819税込885
1袋(24個)
当日出荷
「Blendy(ブレンディ)」 ポーションは、冷たい牛乳(ミルク)や水をそそぐだけで簡単に、コクのあるアイスカフェオレやアイスコーヒー、ミルクティーやアイスティー、フルーツティーなどが楽しめる濃縮タイプの希釈用ドリンク ポーションシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 ポーション 無糖 24個は、深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。お好みにアレンジしてお楽しみいただける無糖タイプです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。AGFの独自の抽出技術により、ストレートでアイスコーヒーはもちろん、ミルクとの相性も良いので濃厚なカフェオレとしてもお楽しみいただけます。夏場のカプセル式コーヒーの代わりとしても、カフェオレやカフェラテのベースとしてもお楽しみいただけます。アイスクリームにポーションコーヒーをそのままかけるだけでアフォガードとしてもお楽しみいただけます。お湯やホットミルクを注いでホットコーヒー、ホットカフェオレとしてもお楽しみいただけます。お好みで豆乳やアーモンドミルク、低脂肪乳などでもお楽しみいただけます。
用途使用方法;7~9倍に薄めてお飲みください。 本品をミルクまたは水で割るだけ! ミルクまたは水(基本は150ml、たっぷり250mlもおすすめ!) 温めたミルクやお湯、炭酸水など、お好みの飲み方でお楽しみください。シリーズブレンディ
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
1,898税込2,050
1箱(50本)
当日出荷
4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 焙煎アソート 50本は、〈浅煎りブレンド〉〈中煎りブレンド〉〈中深煎りブレンド〉〈深煎りブレンド〉の焙煎度の異なる4種のこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。 ※耐熱グラスをお使いください。セット内容浅煎入り×10、中煎入り×15、中深入り×10、深煎入り×15種別インスタントコーヒータイプスティックブラック種類焙煎アソートシリーズちょっと贅沢な珈琲店
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ Nestle(ネスレ)ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレNestle(ネスレ)(4件のレビュー)
1,198税込1,294
1箱(16個)ほか
当日出荷
「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカフェメニューは、全部で20種類以上。 香り、苦味、酸味のバランスにこだわり、ブラックコーヒーだけでも8種類以上の中から選択できます。 さらに、ミルク感たっぷりのカプチーノ、良質なカカオを使用したココア(チョコチーノ)等、コーヒー以外のメニューも豊富です。 実際、「家族みんなで豊富なカフェメニューが楽しめます!お客さんにもお出しできます!」と、大好評をいただいております。 酸化しないから、いつでも淹れたてのおいしいレギュラーコーヒーを楽しめます。
シリーズネスカフェ種別カフェオレ
タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園タリーズ コーヒー ブラック伊藤園(1件のレビュー)
3,998税込4,318
1箱(285mL×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。 原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。
シリーズタリーズ原材料コーヒー/ 香料栄養成分炭水化物:0~1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8件のレビュー)
6,198税込6,694
1箱(7g×100袋)
当日出荷
ブラックでおいしい。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー ドリップパック(ドリップバッグ)は、厳選した豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるドリップコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋は、深煎りのしっかりとした味わいと澄んだ後味です。豊かなコク が自慢のスペシャル・ブレンド。オフィスや沢山消費される方に最適なお徳用サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
用途●対応カップ 直径6.5~9cm ●カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。●バッグをよく振り、粉を下によせ、「キリトリ矢印下部の点線」に沿って切り取る。●フックの下部をつまみ、左右に引っ張って広げカップのフチにしっかりとセットしてください。●フックの外側部分を折り曲げてツメを立て、注ぎ口を安定させる。●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けて、お湯をゆっくり注ぐ。種類スペシャル・ブレンドタイプドリップコーヒーシリーズブレンディカフェラトリーアズワン品番65-0488-91入数100袋
ネスカフェ ゴールドブレンド Nestle(ネスレ)ネスカフェ ゴールドブレンドNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1本(120g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
生まれ変わったネスカフェ ゴールドブレンドは、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上品な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。コーヒー豆本来の味わいをさらに追及し磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる香りをお楽しみください。 【コク深め】カフェラテやアイスコーヒーを作るために絶妙なブレンドを追求し、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、ネスカフェ ゴールドブレンドが持つ淹れたての上品な香りはそのままに、コク深めでしっかりした味わいを実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。
シリーズネスカフェ
AGF ブレンディ スティック カフェオレ 甘さなし100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ 甘さなし100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(3件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(100本)
当日出荷
「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 甘さなし 100本は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。カフェオレ甘さなし専用のコーヒー、ミルクのベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル0(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。
用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。 ●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。 必ず耐熱用の容器をご使用ください。種類カフェオレ・甘さなしシリーズブレンディ本数100アズワン品番65-0441-10
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(16件のレビュー)
4,198税込4,534
1袋(1kg)
当日出荷
香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド1000g(1kg)は、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0488-90
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(4件のレビュー)
2,698税込2,914
1袋(200g)
当日出荷
お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド袋 200gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい100杯分!コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
用途ホットの場合ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90㎖)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら