カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(4)
- 洗車・清掃(3)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
「kobapura」の検索結果

RE-005 峠小僧RR
コミネ¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷どんなパンツにも取付できる後付けバンクセンサー。これで君も膝が擦れる!サイズF色BLACK材質ケブラー・ナイロン機能左右一対
(I/X)ボルト バンクセンサー 6X10 92154-1854
Kawasaki¥259税込¥2851個5日以内出荷代表車種ZX1400HGF主な適合純正品番92154-1854主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
らくのりバケツ
PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)¥2,118税込¥2,3301個当日出荷普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。容量(L)10仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
かしこいバケツ 17L
イノマタ化学(48件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷中身を簡単に取り出せます。材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
SMX-6 BOOT 3017
Alpinestars(アルパインスターズ)¥37,880税込¥41,6681足6日以内出荷柔軟性と安定性が向上し、よりレーシングタイプのブーツへと進化・前部、べロ後部およびふくらはぎ後部に新しいマイクロファイバーのデザイン。 さらにTPUアンクルブレースプロテクターでプロテクションの柔軟性と安定性を一層向上。 耐久性に優れたハイテクマイクロファイバー製のアッパー構造が、素晴らしいレベルの柔軟性を実現。 足首側面に配したTPU製ブレースプロテクションが、ふくらはぎ/脛(けい)骨上部側面と足首の間のバイオメカニカルなサポート性を提供し、構造的な一体性を向上。 シンプレート、カフおよびヒールカウンターに通気性のあるメッシュインサートを備えたエアベントを配置。 内側のセーフティプロテクター:視認できる倍密度のアンクルプロテクターをアッパーとライニングの間の内甲側に装備。
バケツ 再生材 注ぎ口付
(619件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。材質容リ材(PP・PE混合再生材)形状丸形質量(g)約510口径×高さH(mm)300×235特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
アーマードトップインナーウエア
コミネ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。材質ポリエステル
バケツ PP製
(134件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体