カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(14)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「koito 13-05107」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター 55タイプ

    KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
    用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
  • リフレクター  一般 ドーワ

    リフレクター 一般

    ドーワ(21件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • 丸型リフレクター単体 POSH Faith

    丸型リフレクター単体

    POSH Faith(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M5×13mmボルト止め仕様
    仕様ボルト止め仕様M5×13mm寸法(Φmm)40主な適合車種汎用
  • リフレックスリフレクター 75タイプ KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター 75タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用仕様ECE部品認証取得品幅(mm)(ボルト)101取付方式サイドボルト
  • リフレクター 大東プレス工業

    リフレクター

    大東プレス工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ECE認証取得品
    レンズ径(Φmm)55
  • リフレクター ドーワ

    リフレクター

    ドーワ(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
    付属品5×1.2ボルトナット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10固定方法螺子留め
  • リフレックスリフレクター75タイプ メタルフレーム製 レッド KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター75タイプ メタルフレーム製 レッド

    KOITO(小糸製作所)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証適合品
    用途トラック・トレーラー・産業車用
  • 後部反射器 エーモン

    後部反射器

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
    用途自動車用後部反射器の追加・交換に材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約11
  • 大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)

    大型後部反射器(ECE R70)

    KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
  • 流星レフランプ丸 槌屋ヤック

    流星レフランプ丸

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
    付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ サイドリフレクター

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
    直径(Φmm)52(レンズ)レンズ幅(mm)5
  • スリムリフレクター単体 POSH Faith

    スリムリフレクター単体

    POSH Faith(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    両面テープ仕様
    寸法(縦×横)(mm)28×94主な適合車種汎用
  • LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
    材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
  • シャイニングリフレクター 丸 HOWA

    シャイニングリフレクター 丸

    HOWA(30件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • LED路肩灯Assy ドーワ

    LED路肩灯Assy

    ドーワ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24LED使用数(個)5
  • LEDライセンスランプ KITACO

    LEDライセンスランプ

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1009AV LED NOランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
    用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
  • Φ55リフレクター カシムラ

    Φ55リフレクター

    カシムラ(4件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面
  • 日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8