カテゴリ

  • バイク純正部品(149)
  • 農業機械(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(9)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 医療(5)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-70」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車いす 介助式アルミ製背折れタイプ KS-70シリーズ マキテック

    車いす 介助式アルミ製背折れタイプ KS-70シリーズ

    マキテック
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    7日以内出荷
    ベッド移乗に便利な肘跳ね上げ式、脚部スイングアウト仕様の多機能車イスです。
    材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル寸法(mm)560×1000×890質量(kg)13.6径(Φ)キャスタ:6インチ、主輪:16インチ耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/410座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)270×810×665脚部構造スイングアウト・着脱式
  • 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]

    暗証番号キーボックステンキー式

    SONIC(ソニック)[文具](13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    オートロックで閉め忘れなし。1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できます。操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
    仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • ダイヤル式キーボックス SONIC(ソニック)[文具]

    ダイヤル式キーボックス

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。 オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。 キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
    材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64
  • ダクトソケット 未来工業

    ダクトソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
    種類ダクト
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス製 換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 換気用フード

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーション

    ストレート軸コバルトドリル

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
    用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AES樹脂
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)シルバーグレー取付穴径(Φmm)4
  • ハイロックカップ KSP700型 ソケット ニューマシン

    ハイロックカップ KSP700型 ソケット

    ニューマシン(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
    用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油
  • 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11

    六角軸鉄工月光ドリルショート

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
    用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • カッシャーストッパー( レースウェイ・C形鋼用) 未来工業

    カッシャーストッパー( レースウェイ・C形鋼用)

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット
    翌日出荷
    鋼材に穴を開け、付属のボルトを貫通させて固定しますから、ずれる心配がありません。 衝撃吸収ゴム付です。
  • ソフトキャリングケース   ELPKS70 EPSON

    ソフトキャリングケース ELPKS70

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKER

    コンパクト・オービタルジグソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
    付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
  • フラッシュライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    フラッシュライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
    配線接続リード線使用可能温度範囲-10℃~+60℃設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
  • スリーブセット JEFCOM(ジェフコム)

    スリーブセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
    セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    32,980税込36,278
    1巻(5m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • NBブレーキモータ 富士電機

    NBブレーキモータ

    富士電機
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6010P(200×250)材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)84
  • ラビットケージすのこ(別売品) アイリスオーヤマ

    ラビットケージすのこ(別売品)

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ラビットケージ専用のスノコです。木製なので、ウサギの歯、手足の爪の伸びすぎを防ぎ、ウサギのストレス防止にもなります。
    材質天然木サイズ410×330×40mm質量(g)1150
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
    比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付

    オーム電機
    489税込538
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)70
  • ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ボールベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1組
    3日以内出荷
    シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
    適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408質量(kg)9.88
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1巻(5m)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 強制換気用フード (レンジフード用) NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード (レンジフード用)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
  • ステンレス製 角型強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 角型強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
  • スリーブセット フソー化成

    スリーブセット

    フソー化成
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    簡単なカットで長さ調節可能。 取付操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
    セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
  • カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器

    カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

    東京理器
    76,980税込84,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
  • 薬スケジュール エヌ・ティ・シー

    薬スケジュール

    エヌ・ティ・シー
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    大きめのポケット。折りたたみできて携帯しやすい。
    仕様1日5回×1週間材質本体:PP不織布、透明PVC樹脂質量(g)約120ケース入数100寸法(cm)54×72
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 加圧サポートソックス ナガイレーベン

    加圧サポートソックス

    ナガイレーベン
    1,798税込1,978
    1足
    4日以内出荷
    女性らしいダイヤ柄の着圧ソックス。 足の形状に沿った段階的な着圧差が、締めつけすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
    材質綿80%・ナイロン15%・ポリウレタン5%ホワイト
  • 防爆 片口スパナ HAMACO

    防爆 片口スパナ

    HAMACO
    95,980税込105,578
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。