カテゴリ

  • 農業機械(171)
  • バイク純正部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(21)
  • 介護用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(10)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks20」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
ノズルコック BOLLノズルコックBOLL(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
BFキーロック LAMP(スガツネ工業)BFキーロックLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(20個)
当日出荷
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス(1件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン EPSON ERC-09B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-09B タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、クボタ計装種別汎用適合【EPSON】HC-160/20/40/41/45、M-160/163/164 【A&D】AD-8118C 【クボタ計装】KS-C880PR主な適合純正品番ERC-09B
フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)AirHoop(エアフープ)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-20
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
ストップスイッチコンプリート BIGM(丸山製作所)ストップスイッチコンプリートBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
カッターナイフ オルファカッターナイフオルファ
319税込351
1個
翌々日出荷
用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチールイエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
ネオロック(角型) 13巾 (個箱) ムラテックKDSネオロック(角型) 13巾 (個箱)ムラテックKDS
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)90
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進ポンプ用ホースジョイントシリーズ工進
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
フレア配管セット 電線つき 因幡電工フレア配管セット 電線つき因幡電工(19件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
JIS 20K SOP-RF ブリストワJIS 20K SOP-RFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
S25C JIS 20K  SOH T ブリストワS25C JIS 20K SOH Tブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f3(mm)6
JIS 20K SOP-FF ブリストワJIS 20K SOP-FFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
プレート テープ付 光プレート テープ付
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304仕様テープ付寸法(mm)50×230×1
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
S25C JIS 20K SOP-RF ブリストワS25C JIS 20K SOP-RFブリストワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-20C
Base(ベース) NASTA(ナスタ)Base(ベース)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
37税込41
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
...